絞り込み
ブランド
- SMT
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,401)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
- 日東工器(1,774)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,494)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る

ロンググラインダー(11ACT01)
SMT¥39,980税込¥43,9781本当日出荷NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
4インチロングエアーカッティンググラインダー
SMT¥37,980税込¥41,7781本当日出荷コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4外径(mm)L:354
フレキシブルマグネットピックアップツール
SMT¥2,698税込¥2,9681本当日出荷先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
1/2 ショートインパクトレンチ
SMT¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
MD-700用 コイルキット
SMT¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。サイズ11”×7.5×3”
ショートインパクトソケットセット
SMT¥3,998税込¥4,3981セット(6個)当日出荷サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14、17、19、21、22、24
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ
SMT(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25色オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
ミニダクターVENOM
SMT¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。セット内容本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書全長(mm)約380質量(kg)1.22出力(W)1000電圧(V)AC100~120
ミニダクターⅡ
SMT¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
4PCミニピックセット
SMT¥2,298税込¥2,5281セット(4本組)4日以内出荷4種の形状により、用途に合わせOリングやスプリング等の取り外しができます。セット内容4タイプ長さL(mm)140形状ピック型
ホイールスタッドリペアキット
SMT¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!。3サイズ入サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ
SMT(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37色レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
フレックスロングギアレンチ
SMT¥12,880税込¥14,1681本4日以内出荷超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。ソケットスプライン形状ギア数120枚材質クロームバナジューム鋼可動範囲(°)ヘッド:180形状ストレート
MD-700用 ミニパッド
SMT¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷MD-700(ミニダクターⅡ)のオプション商品です。こちらの商品を一緒に使用することで、モール外しやステッカーなどの剥離が可能です!テープや塗料に熱を加えることで、ふき取りやすくします。用途デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール等の除去に。サイズ9 1/2"×3 3/4"×3 1/2"パッド寸法(mm)3 3/4"×3 3/4"
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)
SMT¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35色オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ
SMT¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1色レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1インチ ツインハンマーインパクトレンチ
SMT¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。仕様ツインハンマー全長(mm)209質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)2034アンビル(mm)25.4(1インチ)エアーインレット(インチ)3/8
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ
SMT¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16色ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4