多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書
材質ガルバリウム鋼板
色グレー
タイプ床なし・シャッタータイプ
奥行(mm)2355
間口(mm)2347
間口W×奥行D(mm)土台サイズ:2347×2355
適合床面積11.68坪/5.53m2
適合地域一般地用
扉形式シャッター(縦型)
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
適合床面積1.15坪/3.79m2
適合地域一般地用
関連キーワード