主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
マリーナの桟橋に設置して使用するエアーフェンダー。付属品の取り付けアタッチメント金具をセットし、マリーナ桟橋のレールに取り付けるとベストフィットします。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば、1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また、風の強い時などにも安全に、艇を傷つけることなく着岸することができます。
質量(kg)4.5
寸法(幅W×長さL)(mm)180×900
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
マリーナの桟橋コーナーに設置して使用するエアーフェンダー。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また風の強い時などにも安全に艇を傷つけることなく着岸することができます。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。ステンレスタッピングネジが付属でついています。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。
材質PVC
世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、露出部分のみをUVシートで覆い、スタンダードをコストダウンした商品です。カバーは厚み約1cmのシングルカバー。
長さ(mm)690
カバーソフトカバーシングル
タイプK-90ライトSカバー
寸法(Φmm)410
カバー色ネイビー
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
関連キーワード