カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エクセン
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,971)
- スズキ(67,821)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,762)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,440)
- RS PRO(34,741)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エクセン
エクセンのページです。エクセンは、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在220件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | エクセン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1-17-13 |

空気式ポールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
空気式ボールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
ピストンバイブレータ
エクセン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。使用圧力(MPa)0.2~0.6
リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用
エクセン¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。タイプ平面取付用使用圧力0.3~0.7MPa
超小型タービンバイブレーター
エクセン¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
プラスチックボールバイブレータ
エクセン¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から3日以内出荷小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
バイブノッカー 専用操作盤
エクセン¥62,980税込¥69,2781個当日出荷・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/minトラスコ品番276-4938幅(mm)171質量(kg)1.4高さ(mm)204奥行(mm)67使用圧力(MPa)0.3~0.7空気圧力(MPa)0.29~0.69使用流体温度(℃)5~50
ピストンバイブレータ EPV12A
エクセン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーにトラスコ品番753-8146幅(mm)27質量(kg)0.14高さ(mm)98奥行(mm)27使用圧力(MPa)0.2~0.6振動部(mm)Φ27空気消費量(L/min)9~24起振力(N[kg])29~82振動数106~164Hz
リレーノッカー(ダイレクトタイプ)
エクセン¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から翌々日出荷打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)
エクセン¥75,980~税込¥83,578~1台3日以内出荷高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ。標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。電圧(V)DC40対応材質生コンクリート適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)
ロールスイーパー
エクセン¥139,800税込¥153,7801台欠品中軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。用途清掃作業質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)ダストボックス容量(L)20折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
振動モーター
エクセン¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
ピストンバイブレータ
エクセン¥61,980税込¥68,1781台当日出荷直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源使用圧力(MPa)0.2~0.6材質(ボディ)アルミ
超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)
エクセン¥68,980税込¥75,8781台当日出荷完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。トラスコ品番421-6393材質ステンレス質量(kg)0.2高さ(mm)61.6使用圧力(MPa)0.3~0.6起振力(N[kg])15~100空気消費量(L/minANR)19~33振動数範囲(Hz)110~290遠心力(N)15~100
超小型ピストンバイブレーター
エクセン(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。トラスコ品番421-6504幅(mm)23質量(kg)0.1高さ(mm)96~124奥行(mm)23使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
超小型ステンレスノッカー
エクセン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。トラスコ品番421-6547質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ
エクセン¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
ロールスイーパー ES-2RB
エクセン¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。仕様積み重ね可能台数(台):4質量(kg)26.8品名ロールスイーパー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合)清掃幅(cm)46ダストボックス容量(L)20
エアームーバー
エクセン¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。 送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。 6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気にトラスコ品番226-1839質量(kg)3.6外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)240
ピストンバイブレータ
エクセン¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
デジオペコントローラ(操作盤)
エクセン¥82,980税込¥91,2781台当日出荷デンジノッカー専用の操作盤です。仕様デンジノッカー使用台数(台):EK5型/2、EK10型/2、EK20型/1休止間隔(秒):1~60トラスコ品番421-6474質量(kg)2.2電圧(V)三相AC200(50/60Hz)、出力:DC300入力電流(A)(最大)4
振動モータ
エクセン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から4日以内出荷全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。周波数(Hz)50/60
ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極単相100Vタイプ)
エクセン¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷EKM1S-2P型は、完全オイルフリーの電気だけで動く小型の振動機です。エアーなどの供給も必要ない為に省エネタイプの現代版としていろいろな現場で使用することが出来る決定版です。食品・化学・医薬品業界向けの振動モータの更に小型化へのご要望にお答えして、小型容器やシュートの付着や詰まり防止に、水洗い可能なオールステンレスボディーのEKM1S-2P型。本体全長110mm重量1.8kgとモデル最小で、各業界での小型容器への用途が期待される製品です。(M6ボルト2本で取り付けが可能。) 振動モータはロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)の回転により遠心力振動を発生させる振動機です。2Pシリーズの用途は粉粒体容器に直接取り付けて、付着や詰まりを防止したり、ほぐしの効果を与えて閉塞解消に使用したり、充填用のテーブル振動機として主に使われます。全閉防滴構造のうえ、あらゆる方向・角度で取り付けることが可能ですし維持費が安く、耐久性にも富んでいます。AC単相100V電源があれば粉粒体のタンクやホッパー・シュートなどの閉塞防止や生産ラインの製品の滞留の改善など手軽に取り付けが可能です。オールステンレスの材質に加えて保護等級がIP66相当の構造である為にサニタリー仕様対応の水掛洗いにも対応出来る振動モータです。質量(kg)1.8出力(W)10周波数(Hz)50/60電流(A)0.26/0.21(50Hz/60Hz)電圧(V)100ケーブル長(m)1振動数(50/60Hz)46.5/56.9取付ボルト数2遠心力(kN)最大:0.05/0.07極数(P)2
小型デンジノッカーシリーズ
エクセン¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。電流(A)5(最大)構造屋内用対応材質薬品/食品/精密機械
プラスチックボールバイブレータ UP335A
エクセン¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。質量(kg)1.12使用温度範囲(℃)0~60対応材質薬品/食品本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
ボールバイブレータ BH8
エクセン¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。幅(mm)18質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品空気圧力(MPa)始動(垂直):0.02、(水平):0.01空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.04、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.06、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.08、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.09、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.1振動数空気圧(MPa)0.2:322Hz、空気圧(MPa)0.3:348Hz、空気圧(MPa)0.4:432Hz、空気圧(MPa)0.5:471Hz、空気圧(MPa)0.6:499Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.09、空気圧(MPa)0.3:0.13、空気圧(MPa)0.4:0.17、空気圧(MPa)0.5:0.2、空気圧(MPa)0.6:0.22
エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ
エクセン¥73,980~税込¥81,378~1台ほか3日以内出荷・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。使用温度範囲(℃)5~60対応材質薬品/食品適合チューブΦ8×Φ6空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79
小型デンジノッカーシリーズ
エクセン¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械最大外径×全高(Φ×Hmm)Φ70×192.5
ロールスイーパー ES-2RB ES-2SB
エクセン¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。品名サイドブラシ
ピストンバイブレータ
エクセン¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品
ピストンバイブレータ EPV18
エクセン¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M10×11+α(板厚)●起振力:66~186N寸法(mm)振動面:Φ38質量(kg)0.34使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)17~62振動数102~149Hz幅×全高(mm)65.4×116
ピストンバイブレータ EPV35
エクセン¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M12×12+α(板厚)●起振力:304~778N寸法(mm)振動面:Φ56質量(kg)1.03使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)45~145振動数79~117Hz幅×全高(mm)86.5×138
振動モータ EVSI3-200
エクセン¥65,980税込¥72,5781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)6.7出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.07、最大(60Hz):1.97極数(P)2
コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ
エクセン¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷高電圧40Vリチウムイオンバッテリーを採用したコードレスバイブレータです。用途生コンクリート打設時に。電圧(V)DC36(40)振動数(min-1)標準モード: 12000、パワーモード:15500振動部(直径×長さLmm)28×200固有振動数(Hz)200充電時間(分)45(バッテリーBL4040 を充電器DC40RA で充電した場合)
ロールスイーパー用サイドブラシ
エクセン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷サイドブラシで壁際のゴミもしっかり回収できます。サイドブラシの取付は工具なしで簡単に行うことができます。適合機種ES-2RB
リレーノッカー(バイブタイプ) 曲面取付用
エクセン¥109,800税込¥120,7801台当日出荷ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。トラスコ品番344-9144幅(mm)196高さ(mm)343タイプ曲面取付用奥行(mm)196空気消費量(NL/回)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6
フルイダイザー
エクセン¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。用途粉体の排出促進セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4接続口径Rc1/4質量(kg)0.27使用圧力(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/min)250~500空気消費量(m3/min)15~30最大外径(mm)101