絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
220件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルイダイザー エクセン

    フルイダイザー

    エクセン
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
    用途粉体の排出促進セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4接続口径Rc1/4質量(kg)0.27使用圧力(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/min)250~500空気消費量(m3/min)15~30最大外径(mm)101
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
    使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)6.4出力(kW)0.13種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電流(A)0.7電圧(V)200電源三相ケーブル長(m)2取付ボルトM8、M10、M12遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN振動数(50/60Hz)48.2/57.2絶縁種別FIP等級IP66
  • 軽便ベビーフレキ E32DH エクセン

    軽便ベビーフレキ E32DH

    エクセン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    振動数範囲(Hz)225 ~275振動部(直径×長さLmm)50×550電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0758
  • リレーノッカー(曲面取付用) エクセン

    リレーノッカー(曲面取付用)

    エクセン
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカー エクセン

    ステンレスノッカー

    エクセン
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
    用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
  • リレーノッカー (バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー (バイブタイプ)

    エクセン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.04~0.10トラスコ品番360-4551質量(kg)0.8
  • 軽便バイブレータ軽便壁打 エクセン

    軽便バイブレータ軽便壁打

    エクセン(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    電圧(V)100電流(A)5出力(W)280
  • リレーノッカー操作盤 エクセン

    リレーノッカー操作盤

    エクセン
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)13.7電圧(V)100~240電源単相外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×219×450IP等級IP44
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP68相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。オールステンレスの材質に加えて保護等級がIP66相当の構造である為にサニタリー仕様対応の水掛洗いにも対応出来る振動モータです。
    質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電流(A)0.7/0.67(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)48.2/57.2取付ボルト数4遠心力(kN)最大:1.19/1.71極数(P)2
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    212,980税込234,278
    1台
    翌々日出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP71相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)19出力(W)330周波数(Hz)50/60電流(A)1.6/1.51(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)47.5/55.4取付ボルト数4遠心力(kN)最大:5.73/5.45極数(P)2
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP69相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)8.9出力(W)130周波数(Hz)50/60電流(A)0.7/0.67(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)47.2/56.8取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.07/1.97極数(P)2
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP70相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)13.1出力(W)180周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.14(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)48.5/58.1取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.98/2.75極数(P)2
  • ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ) エクセン

    ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ)

    エクセン
    49,800税込54,780
    1台
    翌々日出荷
    食品・化学・医薬品業界向けの振動モータの更に小型化へのご要望にお答えして、小型容器やシュートの付着や詰まり防止に、水洗い可能なオールステンレスボディーのEKM1.1-2P型。本体全長128mm重量2.0kgと同シリーズモデル最小で、各業界での小型容器への用途が期待される製品です。(M6ボルト2本で取り付けが可能。)。振動モータはロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)の回転により遠心力振動を発生させる振動機です。2Pシリーズの用途は粉粒体容器に直接取り付けて、付着や詰まりを防止したり、ほぐしの効果を与えて閉塞解消に使用したり、充填用のテーブル振動機として主に使われます。3相200VのEKM1.1-2Pはインバータと組み合わせることでワークに適切な振動を選定できるなど幅広い用途で使うことが出来る振動モータです。
    質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電流(A)0.12/0.11(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)46.5/56.7取付ボルト数2遠心力(kN)最大:0.07/0.11極数(P)2
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)10.4使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)4.2使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3衝撃力(kg・m/s)2.6~4打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.05~0.13打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.7~5.9衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ(サニタリータイプ) エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ(サニタリータイプ)

    エクセン
    88,980税込97,878
    1台
    31日以内出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。着脱が簡単なヘルールタイプは、水洗いや清掃作業の多いサニタリ-仕様の小型容器やシュートへに手作業で取り付け、取り外しが出来るヘルールバンド固定式のノッカーです。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15-Fは、リレー配管が出来ません。)
    使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • コンクリートカッター半自走式 エクセン

    コンクリートカッター半自走式

    エクセン
    529,800税込582,780
    1台
    翌々日出荷
    切断性能と耐久性・防錆性・安全性を重視したエクセンの半自走式コンクリートカッター。ERC14DC~ERC18DSCのシャーシにはダクタイルを採用し、精度の高い加工を加え高剛性化と低重心化を図り、安定した操作性と優れた切断能力を実現しました。特に作業者への安全に対しては、JISの定める安全要求事項を充分に加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
    質量(kg)131寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】950×515×840エンジンタイプホンダGX200T2 SHJE調整方法【切断深度】ハンドルネジ方式水タンク容量(L)50始動方法リコイルスタータエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.7/3600ブレードサイズ(mm)256~356走行タイプ手押し/ハンドル走行(半自走)軸穴径(Φmm)【ブレード】27最大切断深度(mm)70~120
  • コンクリートカッター半自走式セル付 エクセン

    コンクリートカッター半自走式セル付

    エクセン
    679,800税込747,780
    1台
    翌々日出荷
    切断性能と耐久性・防錆性・安全性を重視したエクセンの半自走式コンクリートカッター。ERC14DC~ERC18DSCのシャーシにはダクタイルを採用し、精度の高い加工を加え高剛性化と低重心化を図り、安定した操作性と優れた切断能力を実現しました。特に作業者への安全に対しては、JISの定める安全要求事項を充分に加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1000×515×840エンジンタイプホンダGX270T2 SHEE調整方法【切断深度】ハンドルネジ方式水タンク容量(L)50始動方法リコイル&セルスタータエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.1/3600走行タイプ手押し/ハンドル走行(半自走)軸穴径(Φmm)【ブレード】27
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
    用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
  • ダイレクトブラスタ- EDB4-60 エクセン

    ダイレクトブラスタ- EDB4-60

    エクセン
    559,800税込615,780
    1台
    61日以内出荷
    タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。
    用途粉粒体の閉塞防止機器などに。トラスコ品番718-9539材質タンク:SS、バルブケース:アルミタンク容量(L)60使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス吸入/吐出口径(inch)4
  • ダイレクトブラスター エクセン

    ダイレクトブラスター

    エクセン
    309,800税込340,780
    1台
    61日以内出荷
    タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。
    用途粉粒体の閉塞防止機器など。材質タンク:SS、バルブケース:アルミ使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス
  • サンプラービット20mmB樹脂系 エクセン

    サンプラービット20mmB樹脂系

    エクセン
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    アスベストコアサンプラー専用ビットです。Bタイプ/樹脂系、ビニールシート・ビニル床タイル・ソフト巾木・石膏ボード・壁紙・金属系サイディング・けい酸カルシウム板などに
  • 型枠取付バイブレータ アイロン エクセン

    型枠取付バイブレータ アイロン

    エクセン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    型枠取付バイブレータ「アイロン HKM50PSK」は、高周波振動モータの高い振動数で効率良くコンクリートを締め固める外部振動機です。従来の木槌でたたく作業が不要になり、柱や梁、腰壁などの棒状バイブレータだけでのコンクリート打設が難しい場所も処理できます。通常のコンクリート打設においても、高品質な表面仕上げができ、省人化によるコストダウンを実現した製品です。型枠への取付は簡単で、クサビ部分をコンパネと単管パイプ/角パイプの間へ差し込むだけで完了です。クサビ部のプレートの取付位置を変更すれば、単管パイプΦ48.6mmと角パイプ60mmに兼用できます。
    質量(kg)10出力(W)150周波数(Hz)100~240電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
  • アスベストサンプラー用集塵ホース エクセン

    アスベストサンプラー用集塵ホース

    エクセン
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    アスベストコアサンプラーと集塵機を繋ぐ専用ホースです。
    長さ(m)2
  • HVエンジン エクセン

    HVエンジン

    エクセン
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    EFPフレキシブルポンプ・HVフレキシブルバイブレータシリーズ駆動用のエンジンです。
    質量(kg)25最大出力(kW)3.6エンジン型式ホンダGX160H2 KHJE
  • アイロン専用コード エクセン

    アイロン専用コード

    エクセン
    89,980税込98,978
    1本
    3日以内出荷
    アイロン専用の分岐コードで最大5台まで接続可能。アイロン専用の分岐コードには、コンセントが5か所付いており、分岐コードを使うことで アイロンが最大5台まで接続可能です。
    質量(kg)8.5全長(m)16.5間隔(m)【コンセント】3.2
  • 耐水インバータ エクセン

    耐水インバータ

    エクセン
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータは、本体ケースにアルミダイカストを採用する事で、保護等級IP55(防噴流型)相当の耐水性能を実現しました。耐水性能の向上により、作業後のモルタル付着などの洗浄に、ジェットウォッシャーの使用が可能です。また、水や埃の付着を嫌う基板部分と出力コンセントや操作スイッチなどの消耗部品の取付けられた部分を区画分けすることで、消耗部品の破損時においても、インバータの心臓部である基板への影響を必要最低限に抑えています。
    質量(kg)15.5出力電圧(V)48入力電圧(V)AC200出力電流(A)36外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)428×324×277出力定格容量(kVA)3出力周波数(Hz)100~240入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)11定格入力容量(kVA)3.8出力コンセント3
  • サンプラービット20mmAセメント系 エクセン

    サンプラービット20mmAセメント系

    エクセン
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    アスベストコアサンプラー専用ビットです。Aタイプ/セメント系、モルタル・セメント・下地調整剤・スレート板・石膏ボード・ALC・窯業系サイディング・押出成形セメント板・けい酸カルシウム板などに
  • 水管(熱交換器)清掃用バイブレータ エクセン

    水管(熱交換器)清掃用バイブレータ

    エクセン
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    新型の水管清掃用バイブレータは、高電圧40Vのリチウムイオンバッテリーを採用し、強力な振動を水管に伝達することで、管内に付着したダストを効果的に除去します。標準モード「12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモーターを搭載しており、100Vタイプに劣らない強力な振動を実現しています。防じん・防水保護等級IP56に相当し、安心してご使用いただけます。
    電圧(V)DC40振動数(min-1)【標準モード/パワーモード】12000/15500適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)
  • フレキシブルポンプ エクセン

    フレキシブルポンプ

    エクセン
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ部において磨耗度の高かったケーシング部及びケーシングプレートに耐久性、耐磨耗性に優れた材質を使用。また、メカニカルシールを採用することでシャフト内に泥水が侵入することを防ぎ、軸受けの寿命を延ばしています。耐久性の向上により従来は清水型、泥水型と分かれておりましたが、EFPはどちらにもご使用いただけます。インペラーの形状を現状3枚羽から5枚羽に変更する事でポンプの揚程及び吐出量の能力をUPしております。
    質量(kg)6.9最大吐出量(L/min)1100最大揚程(m)19吐出口径(mm)76
  • 高周波用コードリール エクセン

    高周波用コードリール

    エクセン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    電源延長ケーブルと分電盤を一体化し、保管時は横に倒して3台まで積重ね可能なコードリールです。延長と分電による作業効率をよりアップする高周波オプション機器です。各現場条件に合わせ、高周波バイブレータ使用時の二次側電源の延長や延長先での分電により、より効果的な作業環境を確保します。
    質量(kg)8.5ケーブル長(m)30コンセント個数【入力】1出力コンセント3
  • ダイヤモンドコアドリル エクセン

    ダイヤモンドコアドリル

    エクセン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    トータルバランス設計で開発された優れた開孔能力を持つダイヤモンド・ドリルです。電気・水道・ガス・電話・冷暖房等の配管設備工事をはじめ、上下水道・ダム・トンネル・耐震補強工事などの鉄筋コンクリート開孔や強度試験用テストピースの採取などがスムーズに行えます。
    電圧(V)AC100
  • 水管(熱交換器)清掃用  ボイラークリーニングバイブレータ エクセン

    水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ

    エクセン
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。
    用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番717-8475寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2541長さ(m)フレキ:2電圧(V)DC36(40max)
  • 水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ エクセン

    水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ

    エクセン
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。
    用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番718-4896寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2041長さ(m)フレキ:1.5電圧(V)DC36(40max)
  • ロールスイーパー ES-770 エクセン

    ロールスイーパー ES-770

    エクセン
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備。清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調節できます。ダストケースから粉塵を出さないエアフィルターを装備。収納スペースを取らない縦置き保管ができます。
    質量(kg)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×800×1075清掃幅(集塵幅)(mm)770清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690ダストボックス容量(L)40
  • コンクリートカッター(手押し式) エクセン

    コンクリートカッター(手押し式)

    エクセン
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。
    用途舗装切断用トラスコ品番468-8081幅(mm)485寸法(mm)使用ブレード:256~306(10~12インチ)高さ(mm)670奥行(mm)860軸(mm)ブレード:27ブレード256~306(10~12インチ)最大切断深度(mm)70~95