カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エクセン
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エクセン
- 5ページ目
5ページ目: エクセンのすべての商品

振動モータ EVUR15-2410
エクセン¥419,800税込¥461,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)81出力(W)1340周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.2/28.1電流(A)[50Hz]7.86電流(A)[60Hz]7.1ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):23.7、最大(60Hz):23.7極数(P)4
振動モータ EVSI3-300
エクセン¥73,980税込¥81,3781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)10.4出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
振動モータ EVUR15-3810
エクセン¥519,800税込¥571,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)119出力(W)1780周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.9/28.8電流(A)[50Hz]10.6電流(A)[60Hz]9.7ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):37.7、最大(60Hz):37.7極数(P)4
振動モータ EVSS3-500
エクセン¥249,800税込¥274,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)16.5出力(W)330周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)47.5/55.4電流(A)[50Hz]1.6電流(A)[60Hz]1.51ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):4.93、最大(60Hz):4.69極数(P)2
振動モータ EVSS3-300A
エクセン¥199,800税込¥219,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)13.1出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
フルイダイザー
エクセン¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。用途粉体の排出促進。使用圧力(MPa)0.1~0.2
コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部
エクセン¥259,800~税込¥285,780~1本3日以内出荷背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。 バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。 軽量化と小型化を実現しました。 長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。 コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200
リレーノッカー用ベース
エクセン¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。質量(kg)ベース:12.5、ベース補強リブ:1.9塗装サビ止め塗装(白)
リレーノッカー用ベース
エクセン¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。質量(kg)ベース:10.5、ベース補強リブ:4.2塗装サビ止め塗装(白)
リレーノッカー
エクセン¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に。回転乾燥機の壁面付着解消。粉体塗装の余分な塗料除去。加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止。刻印に使用。基盤の水分落とし仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当質量(kg)52.6使用圧力(MPa)0.3~0.7アズワン品番64-7673-59打撃エネルギー(N・m)131~321衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0打撃サイクル(回/min)1~6空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
リレーノッカー
エクセン¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。用途汚泥燃料化設備、ホッパー内滞留防止のため。ゴミ処理場での集塵器ダストホッパ閉塞防止。リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。家畜用飼料サイロの閉塞解消。シリカゲル排出促進用。焼成物原料の壁面付着解消。リサイクル工場での飛灰付着の払い落とし。アルミニウム粉の排出促進。製薬工場での配管内の付着防止仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当質量(kg)51.8使用圧力(MPa)0.3~0.7アズワン品番64-7673-57打撃エネルギー(N・m)131~321衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0打撃サイクル(回/min)1~6空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
コンクリートカッター(手押し式)
エクセン¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。 作業者への安全に対しては、JIS道路工事機械の安全要求事項を充分加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。用途舗装切断用。ブレード径(Φmm)27
間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置
エクセン¥719,800税込¥791,7801台8日以内出荷温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。 本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。 温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。 建築工事、土木工事のコンクリート養生。 内装及びリフォーム工事時の室内加温。トラスコ品番164-4387質量(kg)167周波数(Hz)50/60電源(V)単相200温度範囲(℃)-20~35タンク容量(L)135燃料灯油(JIS1号)風量(m3/min)3800/4300(50/60Hz|m3/h)燃料消費量(L/h)6.4消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300質量(空タンク時)(kg)167本体寸法(mm)奥行1749本体寸法(mm)高さ1268本体寸法(mm)幅741吐出口径(mm)400熱出力(kw)59.7電流(A)(50/60Hz)6.1/6.5燃焼持続時間(h)21.0運転音(dB)(A)75(1m)適合ダクト400mm発熱量(kW/h)59.7
軽便電棒(ロング)
エクセン¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。用途コンクリート打設全般テストピース製造全長(mm)1015出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)28×706アズワン品番64-7673-66振動数範囲(Hz)220~270
高周波エンジン発電機
エクセン¥419,800~税込¥461,780~1台3日以内出荷高周波48Vバイブレータの専用発電機となります。ホワイトキャップでモルタルの付着を防ぎメンテナンス時の負担を軽減。全閉外扇型構造で発電機内部に異物が入りません。各機種のフレーム構造は積み重ねが可能。コンセント取付ボックス内部にノーヒューズブレーカー(NFB)を装備。バイブレータの過負荷による焼損及び発電機側の焼損を防止。オイルセンサー機構(焼付き防止エンジン自動停止装置)を内蔵。運転中にエンジンオイルが不足するとエンジンが自動的に停止します。用途コンクリート打設全般定格電圧(V)48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×440×521定格周波数(Hz)240
間接型温風ヒーター
エクセン¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。本体と燃料タンクが一体型となっています。温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。建築工事、土木工事のコンクリート養生。内装及びリフォーム工事時の室内加温。安全装置過電流保護ヒューズ、カドミウムセル、圧力スイッチ、地震センサー、サーモセンサー
軽便ベビーフレキ E32DPS
エクセン¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷トラスコ品番851-0761出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)120×1219振動数範囲(Hz)205 ~280
軽便ベビーフレキ E32DP
エクセン¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷トラスコ品番851-0760出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)300×400振動数範囲(Hz)225 ~275
軽便クサビ EPS
エクセン¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番853-6661出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動板(幅W×長さL)(mm)80×190振動数範囲(Hz)250 ~300
マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M
エクセン¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷トラスコ品番853-6665出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)4振動部(直径×長さLmm)31×376振動数範囲(Hz)200/240
ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M
エクセン¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷トラスコ品番753-8197質量(kg)9.6出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)6振動数範囲(Hz)200/240
キツツキ HKM154VS
エクセン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷トラスコ品番853-6676出力(W)150電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
耐水インバータ
エクセン¥239,800~税込¥263,780~1個当日出荷から8日以内出荷トランジスタ(IC)がもっとも嫌う水分やほこりを遮断すべく開発された「48V高周波バイブレーター専用インバータ」です。 入力電源が使用範囲を外れるような電圧となった場合に、LEDランプにより警告する表示機能を標準で搭載しています。用途高周波バイブレータ用電源装置
振動モータ
エクセン¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。周波数(Hz)50/60
フィンヘッド
エクセン¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から4日以内出荷尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。用途生コンクリート打設時に電圧(V)48
ステンレスノッカー ステンレスタイプ&サニタリータイプ
エクセン¥89,980~税込¥98,978~1個8日以内出荷から23日以内出荷食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。 補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。 Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。 Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)タイプサニタリータイプ使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
デンジノッカー
エクセン¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷から3日以内出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。質量(kg)23.7電流(A)(AC平均)3.4ケーブル長(m)5(制御用)打撃サイクル(回/min)1~60
デンジノッカー
エクセン¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から翌々日出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。仕様休止時間:1~60秒ケーブル長(m)制御:5
リレーノッカー(バイブタイプ)
エクセン¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から3日以内出荷コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー(ダイレクトタイプ)
エクセン¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60