絞り込み
ブランド
- エクセン
- モノタロウ(264)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- CKD(2,545)
- GAONA(ガオナ)(927)
- INAX(LIXIL)(2,105)
- KVK(2,255)
- ParkerTAIYO(867)
- PISCO(ピスコ)(1,886)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,062)
- SK11(751)
- TOTO(2,284)
- TRUSCO(647)
- エスコ(3,171)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,257)
- コガネイ(5,556)
- セキスイ(841)
- ミヤコ(1,264)
- 千代田通商(986)
- 工進(2,058)
- ブランドをもっと見る

エアームーバー
エクセン¥37,980税込¥41,7781台当日出荷小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。 送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。 6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気にトラスコ品番226-1839質量(kg)3.6外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)240
粉粒体輸送装置 サクションフィーダ
エクセン¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷サクションフィーダは圧縮空気を使用して供給エアーの何倍もの外部エアーを吸引することで搬送吐出力を作り出す搬送器です。シンプル、コンパクトな構造で、設置場所を選びません。衛生的なステンレスボディーを採用しています。用途粉粒体の搬送に。材質ステンレス空気圧力(MPa)0.5(最高)