絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
148件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX1705A-1FはITU-T Gridに準じた波長間隔20nmのCWDM波長(1430~1610nm)に対応し、5波長を1芯に多重、分波、合波する光フィルタユニットです。19インチラック1U、ハーフサイズですので1Uで最大2ユニットを収納可能です。LEX1705A-1F/LEX1705B-1Fはキャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道など高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    10BASE-T/100BASE-TXを100BASE-FXに変換するメディアコンバータです。 LightEdge2000シリーズは、マネジメント機能、ネットワーク機能、インバンド管理やLoopBackなど、メンテナンス性を備えた信頼性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。
  • マグネットキットB FXC

    マグネットキットB

    FXC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    マグネットキットB
  • マグネットキットA FXC

    マグネットキットA

    FXC
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
    マグネットキットA
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ

    FXC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。対向でご使用の場合、NC1GL15AとNC1GL15Bをご購入ください。
  • 10GBASE-ZR(Max.80Km 26dB) SFP+ モジュール FXC

    10GBASE-ZR(Max.80Km 26dB) SFP+ モジュール

    FXC
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC 製の管理機能付イーサネットスイッチやメディアコンバータと共に使用することで、様々な通信環境に対応する事が可能です。
  • ケーブル抜け防止Kit FXC

    ケーブル抜け防止Kit

    FXC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    取付金具を必要とせず製品本体に直接取り付けることで電源抜け防止が可能となります。スイッチ全製品及び一部のメディアコンバータに対応しており、1Uサイズの製品に対して柔軟に設置することができます。
  • オプションモジュール MGB-ZX FXC

    オプションモジュール MGB-ZX

    FXC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-ZXのSFPモジュールです。
  • オプションモジュール MGB-LX FXC

    オプションモジュール MGB-LX

    FXC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    オプションモジュール MGB-LX
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    オプションモジュール
  • 10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m FXC

    10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m

    FXC
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    5日以内出荷
    SFP+ MSAとRoHS に準拠し 、10Gギガビットイーサネットに対応しております。また、ホットスワップ対応、リンク表示機能としてRX_LOSやXFIインタフェースで10G BASE-T、RJ45コネクタにも対応しております。IEEE 802.3an準拠 、Category6AまたはCategory7のUTPケーブルで10Gbpsを伝送可能です。ケース温度は-10~70℃となります。
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 60km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 40km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 20km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • 10GBASE-LRM(Max.220m) SFP+ モジュール FXC

    10GBASE-LRM(Max.220m) SFP+ モジュール

    FXC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    10GBASE-LRM(Max.220m) SFP+ モジュール
  • 10G SFP+ to 10G SFP+ マイクロメディアコンバータ FXC

    10G SFP+ to 10G SFP+ マイクロメディアコンバータ

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX1881-2Fは、世界最小クラスの超小型10ギガビットイーサネット対応メディアコンバータです。
  • 100BASE-TX to 100BASE-FX(シングルモード SCコネクタ 15Km) 2芯型リピータ・マイクロメディアコンバータ FXC

    100BASE-TX to 100BASE-FX(シングルモード SCコネクタ 15Km) 2芯型リピータ・マイクロメディアコンバータ

    FXC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    5日以内出荷
    LEX1542-15は光ファイバによる100BASE-FX信号とUTPの100BASE-TX信号の変換を相互に行う100M専用タイプのメディアコンバータです。-10℃~60℃までの広い範囲をサポートします。国内最小クラスの小型化を実現、尚且つ、ノイズに強く長距離通信にも対応が可能な信頼性と堅牢性の高い製品です。豊富な機能をDIPスイッチで変更ができ、キャリア向けからスタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に柔軟に対応します。
  • SFP+ダイレクトアタッチケーブル ケーブル長:3m FXC

    SFP+ダイレクトアタッチケーブル ケーブル長:3m

    FXC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    SFP+とパッチコードが一体型となったFXC5428、FXC6552、FXC6528のスタック用ケーブルです。10.5Gまでのマルチギガビットレートをサポートします。
  • SFP モジュール FXC

    SFP モジュール

    FXC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷
    SFPモジュールです。
  • 100BASE-FX SMF LC 1芯(120km/TX1310nm) SFP モジュール FXC

    100BASE-FX SMF LC 1芯(120km/TX1310nm) SFP モジュール

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1510nmTx/1570nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 120km。許容損失:36dB Bidi SFP モジュール。
  • 100BASE-FX 1芯 MM SFP(LCコネクタ 2Km) モジュール FXC

    100BASE-FX 1芯 MM SFP(LCコネクタ 2Km) モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:10dB SFP モジュール
  • LEX1120用FANユニット FXC

    LEX1120用FANユニット

    FXC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    FAN はユニット化されているため交換が可能です。回転状態はWeb GUI でも確認することができます。
  • IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ FXC

    IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ

    FXC
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432は、10/100/1000BASE-TのRJ45ポートを24ポート、RJ45/1G SFPのコンボポートを4ポート、1/10GBASE-RのSFP+ポートを4ポート搭載した管理機能付ルーティングスタッカブルスイッチです。多彩なルーティングプロトコル、IPv6ルーティングをサポートし、マルチキャストルーティングなど小規模ながらも複雑化するネットワークのコアスイッチとして機能します。ポートベースVLANの他、IEEE802.1QタグVLANやプロトコルベースVLAN、Voice VLANにも対応し、セキュリティ面でも802.1x認証、Webリダイレクト認証などの機能を持ち合わせ、ホテルやオフィス、マンション、学内など多彩なネットワーク環境にも柔軟に対応します。また、前面の10Gポートで最大9台までのハードウェアスタックが可能であり、ポート拡張や耐障害性の高いネットワーク構築を実現します。
  • FXCX9526Fスタック用AOCケーブル FXC

    FXCX9526Fスタック用AOCケーブル

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    FXCX9526Fスタック用AOCケーブル
  • 8ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ FXC

    8ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ

    FXC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    IEEE802.1QタグVLAN、ポートトランク、ポートミラーリング、省エネ等、従来の機能に加えループ検知/遮断機能を搭載しWebブラウザから容易に設定が可能です。小型化/軽量化により壁掛け、小スペース環境への設置に最適なフルギガビットスマートスイッチです。
  • 28ポート管理機能付きギガビットスタッカブルスイッチ FXC

    28ポート管理機能付きギガビットスタッカブルスイッチ

    FXC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC6528は。充実したレイヤー2機能のサポートはもちろんのこと、スタティック・ダイナミックルーティングによる経路学習、DHCPサーバ、NTPサーバ等、各種レイヤー3サービス機能も標準装備しています。また、IEEE802.3az準拠EEEパワーマネジメント、ポートスリープ、スマートファンコントロールなど徹底した省エネ設計を実現。最大消費電力は23.0Wでメーカー製品「FXC5126」と比較して、消費電力を約半分(46.5%)削減しています。「FXC6528」は最大4台接続の10Gスタッキングによるネットワーク冗長性や拡張性を有しており、スモールビジネス環境のコアスイッチとして、中規模以上のL3ディストリビューションスイッチとして信頼性の高いネットワーク環境を構築できます。
  • 20スロット 2U ラックマウントシャーシ(AC電源ユニットx1、 FANユニットx2) FXC

    20スロット 2U ラックマウントシャーシ(AC電源ユニットx1、 FANユニットx2)

    FXC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    20スロット 2U ラックマウントシャーシ(AC電源ユニットx1、 FANユニットx2)
  • 16ポート 10/100/1000Mbps PoEスイッチ FXC

    16ポート 10/100/1000Mbps PoEスイッチ

    FXC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps×16ポート+100/1000Mbps(SFP) ×2ポートを搭載したPoEギガイーサネットレイヤー2スイッチです。UTP 1~16ポートは、IEEE802.3af/at規格に準拠したPoE給電機能を搭載し、最大1ポート当り30W(合計150W)までの電源供給が可能です。
  • Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2) FXC

    Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)

    FXC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    「NS2010VPEL」は、10/100/1000BASE-T対応のPoEポートを8ポート、100/1000BASE-X対応スロットを2つ搭載したWebベースの管理機能付きスマートPoEスイッチです。
  • QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXC

    QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃

    FXC
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-SR4モジュール。MPOコネクタ、MMF、伝送距離 OM3:0~70m/OM4:0~100m。
  • Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ

    FXC
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
  • QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXC

    QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃

    FXC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
  • QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXC

    QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃

    FXC
    ¥759,800税込¥835,780
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
  • QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXC

    QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃

    FXC
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-ZR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC有:0~80km。
  • Lite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXC

    Lite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守

    FXC
    ¥92,000税込¥101,200
    1個
    5日以内出荷
    SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で185W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
  • Lite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXC

    Lite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守

    FXC
    ¥128,000税込¥140,800
    1個
    5日以内出荷
    SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で370W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
  • Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXC

    Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守

    FXC
    ¥58,000税込¥63,800
    1個
    5日以内出荷
    SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で75W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ

    FXC
    ¥34,790税込¥38,269
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。
    接続台数1
  • 10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ FXC

    10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ

    FXC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    欠品中
    10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。
    接続台数1