穴径(Φmm)22.2
保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%(結露しないこと)
塗装色5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴有
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)-
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)
取付穴ピッチ(mm)-
関連キーワード