129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 機械的耐久性25万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 操作方式非常停止用押ボタンスイッチ 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (347種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)



仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 機械的寿命(万回)25 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 定格絶縁電圧(V)250 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ26 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,488 税込2,737
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 ボタン色 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16.2 照光色
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 接点構成2c ボタン形状 端子形状プリント基板用端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)18.2 接点材質金接点 定格使用電圧(V)AC/DC12 照光色
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30 保護構造IP65 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ボタン色黒(B) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 接点材質銀接点 操作部形状丸形
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)