「報知器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
L6シリーズ用
適合機種全機種
材質金属製(ステンレス)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
取付穴径(Φmm)22
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食ガス不可
耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間
使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)
材質ポリカーボネイト樹脂
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC
保護構造IP65
定格電圧(V)DC24
耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)
保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)
寿命40000時間
雰囲気腐食ガス不可
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)
種類取付金具(L形)
1パック(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フランジ形に使用するバリアで、誤作動防止とマウントデザインのイメージアップが図れます。
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
81日以内出荷
仕様照光部表面:強化ガラス
形状ボックス(直付)
関連キーワード
1
2
3
次へ