「電気 端子」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂
保護構造IP20
定格電圧(V)800
材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料(2.19MB)
材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子形状セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
定格電流(IEC)(A)22
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2
材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(結露不可)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14
推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3
耐電圧(V/min)AC2500
取付個数圧着端子の最大:2
定格電流(JIS)(A)21
定格電流(IEC)(A)22
定格電流(UL)(A)15
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)8
端子形状タッチダウン形
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
定格適合電線1.25mm2(2mm2max.)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
定格電流(JIS)(A)16
定格電流(IEC)(A)22
定格電流(UL)(A)10
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。
仕様レール式端子台
タイプセルフアップ形
取付方式直付け
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂
耐電圧(V/min)AC2500
色黒
定格絶縁電圧(V)250
耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
定格電流(JIS)(A)21
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様2段端子台用ターミナルカバー
長さ(m)1
外幅(mm)15.2
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
定格絶縁電圧(V)800
電線断面積(mm2)2.5
省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)
段数1
色(本体)ダークベージュ
マルチデジタリスイッチDG形用
種類その他
適合本体シリーズ名DD3S
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
特別な工具を使うことなく、必要な極数をお客様の手元で簡単に組立てることができます。急な仕様変更やメンテナンス時など、急な場面にもフレキシブルに対応します。
形タッチダウン構造
1箱(50個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)
段数1
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)15
1個
¥799
税込¥879
80日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー
使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
適合BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種
適合機種BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種
材質ポリアセタール(UL94HB)
色黒
1セット(20個)
¥339
税込¥373
欠品中
形状-
回路-
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)250
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
種類パワーリレー
端子形状プリント基板用端子
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ