カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(743)
  • omron(オムロン)(62)
  • PISCO(ピスコ)(48)
  • AMPHENOL(20)
  • 日研工作所(16)
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • E-Value(8)
  • 京セラ(8)
  • ワルター(7)
  • VISHAY(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 岩田製作所(5)
  • 日本レヂボン(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 東和制電工業(TOWA)(5)
  • ツボサン(4)
  • イハラサイエンス(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1002」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • コントロールユニット EC形 カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット EC形 カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    種類電力調整器ハンドル色
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)

    ACSSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • ACSNシリーズ IDEC(和泉電気)

    ACSNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • ACQ形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACQ形 インターロック付カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    9,398税込10,338
    1個
    11日以内出荷
    72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。
    保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上位置【押引】L12操作方式引き回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1個
    11日以内出荷から25日以内出荷
    72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)
    保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1個
    15日以内出荷から25日以内出荷
    保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷から36日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCQ1シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCQ1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACJ1シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACJ1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    8,398税込9,238
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACR1シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACR1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    8,398税込9,238
    1個
    13日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCR1シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCR1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    26日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上