カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自転車部品(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(614)
  • ニッサン(106)
  • SMC(86)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • omron(オムロン)(48)
  • LION (ライオン事務器)(30)
  • 高田ベッド製作所(18)
  • オムロンヘルスケア(17)
  • 富士電機(16)
  • TRUSCO(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 田村総業(7)
  • ノーリツ(6)
  • アズワン(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カラークリエーション(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ew-01」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブコントローラIDEC(和泉電気)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
サスペンションブラケット IDEC(和泉電気)サスペンションブラケットIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
本体用サスペンション
コントローラ用延長ケーブル(2m) IDEC(和泉電気)コントローラ用延長ケーブル(2m)IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
コントローラの延長ケーブル
ケーブル長(m)2
内部バッテリ用充電ケーブル IDEC(和泉電気)内部バッテリ用充電ケーブルIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
内部バッテリ用充電ケーブル
ケーブル長(m)2
内部バッテリ3Ah IDEC(和泉電気)内部バッテリ3AhIDEC(和泉電気)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
アシストホイールドライブ本体には、内部バッテリ3Ahを最大2個まで取付けが可能です。
質量(kg)1.2バッテリーニッケル水素電池充電時間1.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命650サイクル(100%DOD)(約2~3年)バッテリー容量(Ah)3(70Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:2.8(0.7時間)
アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし) IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)IDEC(和泉電気)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
外部バッテリ用接続ケーブル IDEC(和泉電気)外部バッテリ用接続ケーブルIDEC(和泉電気)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
外部バッテリと本体の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
挟まれ防止用押しボタンスイッチ IDEC(和泉電気)挟まれ防止用押しボタンスイッチIDEC(和泉電気)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
挟まれ防止用の押ボタンスイッチ
ケーブル長(m)1.8
外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブル IDEC(和泉電気)外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブルIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
外部バッテリ(オプション品外)と本体の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
外部バッテリ15Ah IDEC(和泉電気)外部バッテリ15AhIDEC(和泉電気)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
質量(kg)6.5バッテリーニッケル水素電池充電時間7.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)15(350Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:14(3.5時間)
アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり) IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)IDEC(和泉電気)
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
ハンドル形コントローラ用ケーブル IDEC(和泉電気)ハンドル形コントローラ用ケーブルIDEC(和泉電気)
6,498税込7,148
1個
61日以内出荷
本体とハンドル形コントローラ(EW9Z-1ARH2、EW9Z-1ARH1)の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
ハンドル形コントローラ IDEC(和泉電気)ハンドル形コントローラIDEC(和泉電気)
64,980税込71,478
1個
61日以内出荷から121日以内出荷
照光押しボタンスイッチ IDEC(和泉電気)照光押しボタンスイッチIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
121日以内出荷
電源ON/OFF・表示用照光押ボタンスイッチ
外部バッテリ9Ah IDEC(和泉電気)外部バッテリ9AhIDEC(和泉電気)
179,800税込197,780
1個
121日以内出荷
質量(kg)4.9バッテリーニッケル水素電池充電時間4.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)9(210Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:8.4(2.1時間)