カテゴリ
- 制御機器(38)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(71)
- BOURNS(43)
- Festo(261)
- LAMP(スガツネ工業)(90)
- MAZDA(マツダ)(118)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(341)
- RS PRO(894)
- SIEMENS(150)
- SMC(645)
- TELEMECANIQUE SENSORS(112)
- シュナイダーエレクトリック(87)
- スズキ(156)
- ダイヤトレンド(65)
- ニッサン(42)
- ホンダ(67)
- マリンテック(45)
- 三菱電機(43)
- 東洋技研(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ パイロットライトΦ22
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94取付穴数なし相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10
A6シリーズアクセサリ グリップスイッチハウジング
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属)質量(g)約65保護構造IP65(HE5B-M2P※形取付時)適合規格IEC/EN60529 UL50感電保護クラスClassⅡ(HE5B-M2P※取付時)耐振動耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm適合ケーブル(Φmm)4.5~10耐衝撃(耐久)(m/s2)500
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ
IDEC(和泉電気)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応質量(g)約70文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1定格電圧(V)DC24端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)DC50保護等級IP65F/IP67F最大消費電力(W)2.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)22周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと)通信機能Modbus TCP Server突入電流(A)25以下周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC500
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ
IDEC(和泉電気)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応タイプRFIDタグ:KEYFOB読取(mm)距離:0~5使用環境屋内
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個欠品中Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色白動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ
IDEC(和泉電気)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から37日以内出荷保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応使用環境屋内
Idec イネーブルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) 16 (Dia.)mm IP65
IDEC(和泉電気)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)(パネル)16アクチュエータ色黄ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)500パネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型)
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から8日以内出荷IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。 30コントロールユニットを採用!仕様防噴流形材質アルミダイカスト種類壁掛使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可)定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)保護等級IP65相対湿度45~85%RH(結露不可)塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)取付穴径(Φmm)30絶縁抵抗(Ω)5以上耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から31日以内出荷一体形/照光式タイプ※:パネル奥行き12.6mm(はんだづけ端子)、17.0mm(タブ端子)。ISO13850に対応した照光タイプや小形化かつモニタ接点にも対応。ロボットペンダントや薄型の搬送機器などに適合。分離形/照光式タイプ:パネル奥行き27.9mm(はんだづけ端子)最大4接点の組み合わせが可能。ラウンドフォルムタイプもラインアップ。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造:IP65、IP67※(IEC60529)、IP69K※(ISO20653)、UL Type 4X※タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から13日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥759税込¥8351個4日以内出荷快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂形状丸形品名フラッシュベゼル種類押ボタンスイッチ保護構造IP65ベゼル色メタル調
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/フラッシュベゼル
IDEC(和泉電気)¥699税込¥7691個4日以内出荷快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能適合機種LWシリーズ用材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂形状丸形種類押ボタンスイッチ保護構造IP65ベゼル色メタル調
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から31日以内出荷過度な衝撃などで破損した場合でも、安全側(OFF)に移行する安全機構を搭載し、作業者と設備の安全を確保。(セーフブレイクアクション、セーフティポテンシャル構造)。接点動作状態が一目瞭然のインジケータ機能タイプは、メンテンナス工数の削減に貢献。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。照光式も非照光式と同一奥行寸法を実現。1~4メイン接点(b接点)、1~2モニタ接点(a接点)付きを用意。2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造IP65、IP67(IEC60529)。接点は銀に金・クロスバー接点。ねじ端子形はフィンガープロテクション構造を標準採用(IP20)。UL非常停止カテゴリ認証品。一体形/照光式タイプ、インジケータタイプをご用意保護構造IP65, IP67, IP69K, UL Type 4X動作方式プッシュロックプル or ターンリセット取付穴Φ22照光種別非照光形ボタンサイズ(mm)Φ30
Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から15日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。形状レバー形ハンドル保護構造IP65(IEC 60529)動作種別60°-2ノッチ 右リターン端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上LED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時)カテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ダイレクトアダプタ照光ユニット用
IDEC(和泉電気)¥509~税込¥560~1個5日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。適合機種Φ25 TWSシリーズ材質ポリアミド樹脂質量(g)11エコロジー商品省エネ
ACSNO形 Φ25シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10AハンドルΦ25Sハンドル保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個欠品中Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657アズワン品番65-7229-73
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10
積層式表示灯 24 V ac/dc
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷IdecシグナルライトタワーIdecLD6Aシリーズシグナルライトタワーは、LEDテクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は24Vdcです。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン/オフ状態を明確に区別人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3kHz、2種類の異なる音)は360°拡散し、音量を調節可能(70~90dB)ベース付きパネル取り付け点灯および点滅ユニット断続的な短い音と断続的な長い音の2つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定CE認定IP65等級UL認定仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-25
Idec イネーブルスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)1
ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,898~税込¥6,488~1個12日以内出荷から26日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
Φ25 Φ30 CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥549税込¥6041個13日以内出荷から20日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)
ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,698~税込¥6,268~1個14日以内出荷から20日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒機械的寿命50万回以上操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
Φ16 H6シリーズ 小形
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個16日以内出荷ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24mmサイズ(ベゼル)採用。操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。UL、CSA認証。EN(欧州)規格適合品。(EN60947-5-1、TUVラインランド認証)保護構造IP65取付穴Φ16定格使用電圧AC/DC 24V
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/防塵カバー
IDEC(和泉電気)¥589税込¥6481個20日以内出荷快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能適合機種LBシリーズ種類押ボタンスイッチ保護構造IP65
EC1A形コントロールボックス(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥7,598税込¥8,3581個22日以内出荷技術的基準に適合しているため、ゾーン1、ゾーン2で使用可能。容器はステンレス鋼版を使用しているため、優れた耐食・防水性を実現。全機種蝶番付きで、配線作業が容易。水素・アセチレンガスをはじめ、全てのガス蒸気危険場所で使用可能。取付ユニット、容器とも豊富な機種を完備。保護構造IP65(IEC 60529)。中国/NEPSI認証品
EX1R形表示器(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥239,800~税込¥263,780~1個51日以内出荷明るく見やすい高輝度LED採用の表示器ボックス。アルミニウム合金鋳物の採用で軽量化。保護構造IP65(IEC60529)。IEC規格に適合した改正技術的基準(平成9年2月施行)に適合。石油貯蔵所、重量計測所などあらゆるシーンで活躍
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら