回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
形状-
回路-
端子形状はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
定格通電電流(A)5
接点構成1c
取付穴径(Φmm)10(0~0.2)
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
定格絶縁電圧(V)250
照光種別非照光
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
接点材質銀
定格通電電流(A)3
操作部形状丸形
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
照光種別LED
保護構造IP40
接点構成1c
端子形状はんだ端子
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
端子形状はんだ端子
接点構成1c
取付穴径(Φmm)10(0~0.2)
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
照光種別非照光
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
接点材質銀
定格通電電流(A)3
操作部形状正角形
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
端子形状はんだ端子
接点構成1c
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
接点構成1c
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
接点構成1c
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状長角(3方向バリア)
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(アルミ地色)
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)樹脂製
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(アルミ地色)
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
照光種別非照光
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
接点材質銀に金・クロスバー接点
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
定格通電電流(A)3
操作部形状丸形
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など
入力電圧(V)AC100~240
形状カバー付き
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)樹脂製
ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保護構造IP65
ボタン形状丸(大形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)金属製(アルミ地色)
ボタン形状:丸突形。取付穴径:Φ22
保護構造IP65
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ