13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアーダイグラインダー
ホース取付口NPT1/4 全長(mm)164 使用空気圧力(MPa)0.62
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーSP ダイグラインダー
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアー低速ダイグラインダー
低速回転のハンディタイプグラインダーです。 ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。 削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 ホース取付口NPT1/4 仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4849 全長(mm)192 質量(kg)0.72 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

エス・ピー・エアーエアダイグラインダー
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に トラスコ品番161-2807 全長(mm)165 質量(kg)540 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。 トラスコ品番161-2809 全長(mm)220 質量(kg)1.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 砥石寸法(mm)75 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

エス・ピー・エアーロンググラインダー
奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
用途グラインダー作業に。 トラスコ品番855-1487 質量(kg)1.33 2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。 トラスコ品番829-2425 セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚 質量(kg)1.5 2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

エス・ピー・エアーエアアングルグラインダー
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。 トラスコ品番836-1592 質量(kg)1.8 2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

エス・ピー・エアー6.0mmダイグラインダー
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番353-0507 全長(mm)153 質量(kg)0.41 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向後方
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
用途鉄材の切断に。 トラスコ品番829-2426 質量(kg)1.2 2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

エス・ピー・エアー6mmロングダイグラインダー
パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600 トラスコ品番836-1591 全長(mm)342 質量(kg)1.26 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向側方 2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

エス・ピー・エアー6mmダイグラインダー
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向側方 2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアー3mmダイグラインダー
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。 トラスコ品番836-1587 全長(mm)150 質量(kg)0.44 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向側方 2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷