「トレーナー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目100メッシュ
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目20メッシュ
接続10K
材質SUS304
接続捻込Rc
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網60メッシュ
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目60メッシュ
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーンは容易に取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)130
材質(Oリング)FPM
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン内網60メッシュ
接続JIS 10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網20メッシュ
接続JIS 10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網80メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網40メッシュ
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
接続JIS 10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン内網60メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網100メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網60メッシュ
接続10K
材質SUS304
接続10K
材質SUS304
接続10K
材質SUS304
接続10K
材質SUS304
接続10K
材質SUS304
接続10K
材質SUS304
接続10K
材質SUS304
接続10K
材質SUS304
接続10K
材質SUS304
接続10K
材質SUS304
材質SUS304
適合フランジJIS10K
網目【メッシュ】80
関連資料(0.08MB)
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。
地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。
特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。
設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。
バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ
材質(本体)SCS13A
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)60
材質(パッキン)(シート)EPDM
材質(ユニット)SCS13A/SUS304
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類フートバルブ
関連キーワード