ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等
材質/処理EPDM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
適合板厚(mm)2
寸法D(mm)10
寸法E(mm)2
寸法D1(mm)4
寸法D2(mm)4
内径ΦC(mm)40
寸法A1(mm)56
寸法B(Φmm)50
寸法A(Φmm)60
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.5
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等
材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-
表面処理亜鉛メッキ
移行汚染度5級
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP
質量(g)1.5
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP
質量(g)1.2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.4
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等
材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質NBR、S
使用温度範囲(℃)-30~+100
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理黒色
内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。
車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
本体部はステンレス製です。
用途OA機器・医療機器・電子機器等
材質(車輪)導電ゴム
材質SUS304、導電ゴム
部品名称本体、車輪
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等
操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等
使用温度範囲(℃)-40~+100
表面処理黒色
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等
金具仕上ステンレス
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
車輪タイプ単輪
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等
部品名称本体、車輪
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
車輪タイプ単輪
部品名称本体、車輪
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等
材質EPDM、S、特殊織布
使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート
表面処理黒色
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質NBR、S
使用温度範囲(℃)-30~+100
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理黒色
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。
使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等
材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S
質量(g)50
部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ
適合板厚(mm)t1~t3.2
表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード