穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質SPCC、SWM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等
仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。
材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
用途計測機器、通信機器等
材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304
質量(g)40
許容荷重(N[kgf])88.2[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。
溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等
材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS
使用温度範囲(℃)0~+60
取付け方法ねじ止めまたは溶接
取付方向シャフト水平状態および垂直状態
設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)
参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)44.9
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき
質量(g)94
適合板厚(mm)0.5~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS
質量(g)218
定格DC30V2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金
耐電圧AC500V/1分間
表面処理3価クロメート、バレル研磨
直流抵抗303Ω
定格消費電力(W)1.9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~+40
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
絶縁階級A種
定格電流(mA)79以下
通電率100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
材質/処理(ステー(A)・(B)・取付金具)SPCC/Cr(サテン仕上げ)(リベット(A)・(B)・平座金・E形止め輪)SUS/-(ナイロンワッシャー(A)・(B))PA/原色 (ディスクダンパー)S/Zn(ダンパーカバー)POM/グレー(シャフト)SUS420/-(十字穴付トラス小ねじ)S/Cr
仕様最大使用サイクル/12cycle/min定格トルク/2.0±0.3N・m(20.4±3.1kgf・cm)空転トルク/0.01N・m以下(0.1kgf・cm以下)
質量(g)178
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード