樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等
材質PC、C3604
質量(g)18
部品名称ハンドル、インサートナット
垂直許容荷重(N[kgf])250[25]
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用、ローコストのフットです。
用途自動販売機・工作機械等
材質S、PE
質量(g)81
部品名称六角ボルト、六角ナット、フット
表面処理3価クロメート、黒色
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98[100]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。
用途ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等
垂直許容荷重(N[kgf])588(60)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB)
自重(g)40
グリーン購入法適合
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP
質量(g)1.5
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス
仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。
質量(g)47
材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.4
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.5
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP
質量(g)1.2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。
手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等
材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート
許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)205
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
用途計測機器・医療機器等
材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等
付属品鍵1本
トラスコ品番206-3814
材質亜鉛合金ダイカスト
シリンダー径(Φmm)19
キー番号NO.293
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など
表面処理亜鉛メッキ
質量(g)173.2
圧縮許容荷重(N)垂直時2.26傾斜時1.28
材質/処理(脚(本体))ABS/黒色(脚(インサート))S/Zn(台座(基板))SPCC/Zn(台座(緩衝部))CR/黒色(スラストリング)POM/-(ワッシャー)PA6/-(十字穴付きタッピングネジ)S/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
また、床面のマグネットにより不使用時は筐体側面等に貼り付けておくことができます。
(床面マグネットはTM-322-100の独自仕様です、TM-322の他型番品にはございません)
用途キャスター止め
色本体:緑、ゴム足:黒、マグネットシート:黒茶
材質本体:PP、ゴム足:エラストマー、マグネットシート:バリューム系フェライト・プラスチック
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理黒茶色
使用温度(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理黒茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード