商品豆知識
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。
従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等
材質(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK
許容荷重(kg)6(蓋/左右1セット)
使用温度範囲(℃)0~+40
取付け方法シャフト水平状態
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.63(6.4)
トルク値N・m(kgf・cm)<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)42
1個
¥1,698
税込¥1,868
14日以内出荷
関連キーワード