「計測」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)7.6 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)BSBM 材質(取付部)BSBM 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約157(16) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)100.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 特性耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応)対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等 締付力(N[kgf])約108(11) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)35.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中

スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等 材質SPCC、フェライト 部品名称ヨーク、マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf])491[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質PA 耐熱性-50℃~80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13 税込14
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/黒色 質量(g)51 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

パネルを取付ける樹脂製リベットです。 取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質PA 部品名称グロメット、ピン 表面処理黒色 操作方法取付穴にセットし、ピンを押込んで下さい。取り外す場合はドライバーを使用し、ピンを回してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等 材質SBR(非移行性) グレー 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 材質(座金)SPCC 移行汚染度4級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2) 質量(g)13.2 材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 許容荷重(N[kgf])78.5(8) 材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨 質量(g)54.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等 材質SPCC、SWRM 質量(g)153.5 部品名称ベース、ハンドル 表面処理3価クロメート 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等 材質PC、C3604 質量(g)18 部品名称ハンドル、インサートナット 垂直許容荷重(N[kgf])250[25] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc 質量(g)44.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

レザータッチのソフト感のある取手です。
用途計測機器・トランクケース等 材質SPCC、SWRM、PE 質量(g)69 部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ 表面処理Cr、Ni、黒色 許容荷重(N[kgf])147[15]
1個
919 税込1,011
当日出荷

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器等 ねじ径M2.6 材質/処理SUS304/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質PA、POM 質量(g)3.3 部品名称キーパー、キャッチ 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D22° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネルを取付ける樹脂製リベットです。取付板厚の選択範囲が広く、取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質PA 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)