「足場単管ベース」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー
材質SWCH、SPCC、PC/POM
表面処理3価クロメート、透明
機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等
質量(g)12.5
許容荷重(N[kgf])29.4[3]
材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
機器の操作面を見やすくするための支持足です。単品にてゴム足としても使用することができます。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等
質量(g)4.5
材質/処理(ベース)PC/黒色(クッション)ウレタンゴム/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。
扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。
ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート
定格電圧(V)DC24(連続定格)
消費電力(W)5
定格電流(mA)208
コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)
吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)
絶縁階級A種絶縁
温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
関連キーワード