ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他
材質EPDM発泡体
種類防塵ゴム
難燃性UL94 HF-1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等
使用温度範囲(℃)-40~+100
表面処理黒色
耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。
圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。
容易に圧縮できます。
粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。
軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他
材質EPDM発泡体
色ブラック
耐熱温度(℃)-20~100
耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる
防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮
発泡体構造連続気泡
寸法A(mm)3
関連キーワード