6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 消音効果(dB)Class A 破断伸度(%)40 耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃ 耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D 巻戻し力11N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 総厚(mm)0.26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1巻
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に 材質融着防止フィルム:ポリエステル 引張強度(N/mm)55 絶縁破壊強度(kV/mm)12
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護 材質シリコーンゴム 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-60~260 絶縁破壊電圧(kV)8 引張強度(N/10mm)33 耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻 セパレータポリエステル 特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)