エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
極太ダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)当日出荷
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)600鍵4桁マイセットダイヤル
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
小型マイダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)当日出荷
コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)900鍵4桁マイセットダイヤル
超軽アルミタンク付ポンプ SGサギサカ(SAGISAKA)(12件のレビュー)当日出荷
超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。適合タイヤバルブ英式・米式色ブラック
リュック背負えるレインコートサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)当日出荷
リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。
三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。
2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。
シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。
リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。
セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。
マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。
BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤルサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)当日出荷
シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。
お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600鍵お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
コンパクトLEDライト NCサギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)光度(cd)800電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100モード点灯/点滅(低速・高速)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
ソフトサドル ポスト付サギサカ(SAGISAKA)当日出荷から6日以内出荷
25.4mm用
用途修理交換用幅(mm)210長さ(mm)240タイプシティ・軽快
1本ラッパサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
レトロな雰囲気で他に差をつける。警報音・スポーツなどの合図・スポーツなどの応援や非常時の連絡音をして使用できます。
サドルカバーめくりん BIG 裏/表サギサカ(SAGISAKA)当日出荷
雨に濡れてもめくるだけできれいな面になるサドルカバー!雨やほこりからサドルを守る。夏はグレー面で直射日光によるサドルの温度上昇を抑えられます。冬は黒面で日光を吸収して保温効果を期待。
用途自転車サドルカバー材質カバー生地:PVC ・ヒモ:ポリエステル色ブラック/シルバー適合サイズ(cm)(幅)約33~39、(長さ)約33~37
U字マイセットダイヤルロックサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
簡単!ワンプッシュ開錠。
お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質スチール色ブラックワイヤー径(Φmm)約13寸法(縦×横)(mm)内寸:約130×75キー方式ダイヤル式鍵ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
キャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性