曜日別特売

三段引スライドレール

三段引スライドレール - シブタニ三段引スライドレール - シブタニ三段引スライドレール - シブタニ三段引スライドレール - シブタニ三段引スライドレール - シブタニ三段引スライドレール - シブタニ三段引スライドレール - シブタニ三段引スライドレール - シブタニ

三段引のレールで汎用サイズとは異なる長さの仕様となっております。

用途
機械装置・収納用品など
材質
SPCC、SECC、SWCH
板厚(mm)
1.6
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
潤滑剤
エピノックAP(N)2
内容量
1セット(2本)
注意
※取付ねじは付いておりません。推奨:M4トラスまたはバインド小ねじ
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3531-10 81014127810141273531-10530
¥3,000
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
3531-17 81014136810141363531-17910
¥3,400
¥3,098
¥3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする