2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。 これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。 EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。 これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。 2年間の保証をお約束しております。 品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
蓄電池容量(Wh)3600 電圧(V)48 寸法(cm)63.5×28.5×41.6 質量(kg)約38.1 各種認証PSE(海外の認証も複数取得) 入力48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合) 出力45V-54V 最大4260W 使用電池LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 電池寿命約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%) 使用温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30/充電時0~45) 保管温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30) 保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
1箱
219,800 税込241,780
8日以内出荷

業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
1台
95,980 税込105,578
9日以内出荷