カラーバリエーションが豊富な防水性、伸縮性に富むバーテープ。
ソフトタッチのスエード調バーテープです。
裏側には粘着テープが付いています。
表面はロゴ入りです。
エンドキャップが付属しています。
質量(g)約52(バーエンドキャップ含む)
カラーバリエーションが豊富な、防水性、伸縮性に富むバーテープ。
・表面はカーボンメッシュ調となっており、エンボス加工のロゴ入りです。
・エンドキャップが付属しています。
新しい超軽量なバイカラーバーテープは、グリップ力と使い心地の良さを追求しました。2層構造のLOOPは、ベースには適度な厚みと快適さを提供するEVAを採用し、2層目は耐久性とグリップ力を高めるPUで作られています。特殊な粘着性ゲルがテープを巻きやすくし、一度剥がした後もハンドルバーの表面を綺麗に保つことが可能です。テープには専用のアルミ製ループエンドプラグが付属しています。
材質EVA+PU
全長(cm)200
厚さ(mm)2.5
質量(g)68(エンドプラグを除く)
付属品アルミ製エンドプラグ
仕様テープ幅:3cm
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
長さ(mm)70
色ブラック
質量(g)10
材質3Dフォージド 2014アルミニウム
色ブラック
質量(g)126(110mm)
クランプ径(Φmm)31.7
アングル(°)70
コラム直径(Φmm)28.6
スムーズな表面素材を用いたバーテープです。薄手ながら二重構造のパッディングを用いることによりクッション性にも配慮。シルバーの「Dedaロゴ」入りバーテープです。バーエンドキャップ付属
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
中継タイプ
※取付工具付属。
長さ(mm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
トラックレースに最適なステムです。
70°の角度を持つ3D鍛造 2014アルミニウムのステムは世界中の最高のトラックレーサーの為のものです。
材質3D鍛造 2014アルミニウム
質量(g)126(110mm)
ねじCrMo
角度(°)70
サイズ(inch)フォークステアラー:1 1/8(28.6mm)
クランプ径(Φmm)31.7
クランプ高さ(mm)40
新しいスーパーレジェロの為のグラフィックデザインを施された、プロのライダーが使用する最軽量ステムです。
7050 3D鍛造アルミニウムステム、ブラックチタンネジ付き。
※Deda Elementi製カーボンハンドルバーとの取付推奨
材質7050アルミニウム
材質(ボルト)チタンPVD
アングル(°)82
寸法(Φmm)31.7
サイズ(inch)フォークステアラー:1 1/8 (28.6mm)
質量(g)115(110mm)
色ブラック
SUPERZEROステム専用スペーサークリップ。
フェイスプレートの隙間を塞ぐ事で、空力性能を向上させます。
材質プラスチック
質量(g)5
径(Φmm)31.7
新しいスーパーレジェロの為のグラフィックデザインを施された、プロのライダーが使用する最軽量ステムです。
7050 3D鍛造アルミニウムステム、ブラックチタンネジ付き。
※Deda Elementi製カーボンハンドルバーとの取付推奨
材質7050アルミニウム
色POB
サイズフォークステアラー:1 1/8インチ(28.6mm)
質量(g)115(110mm)
ハンドル径(Φmm)31.7
ボルトチタンPVD
アングル(°)82
6061アルミニウム ダブルバテッドを使用した軽量ハンドルバーは、熟練したプロのライダーに適しています。
新しいグラフィックを身にまとったクラシックなトラックハンドルバーは、Dedaラインナップの必需品。
材質6061アルミニウムダブルバテッド
形状ピスト
質量(g)279(420mm)
リーチ寸法(mm)109
ドロップ寸法(mm)173
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
DABARはカーボンファイバーの強度とエキサイティングな形状をもつブルホーンバーです。
スピード、完璧な機能性を追い求めたデザインと設計がなされています。
トライアスロンとタイムトライアルバイクをライダーにフィットさせるブルホーンカーボンバーであり、そのスタイリッシュなルックスからアーバンピストのカスタムにもマッチします。
仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm
材質UDカーボン
形状エアロフラットバー
色UDカーボン
質量(g)210(420mm)
ハンドル幅(mm)420
クランプ寸法(mm)31.7
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状アナトミック
色ブラック
質量(g)258(420mm)
クランプ径(Φmm)31.7
リーチ寸法(mm)86
ドロップ寸法(mm)142
クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。
材質6061-T6 アルミ
形状シャロー
寸法(mm)ドロップ:134
色シルバーポリッシュ
質量(g)320(420mm)
クランプ径(Φmm)26
ハンドル幅(mm)420
リーチ寸法(mm)80
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状ディープ
色ブラック
質量(g)258(42)
クランプ径(Φmm)31.7
リーチ寸法(mm)95
ドロップ寸法(mm)145
HR40カーボンファイバーと新しいレジンを採用した、UDカーボンレイアップは、非常にコンパクトな複合材料を製造することが可能で、重量は大幅に軽減され、最高峰のテクニカルパフォーマンスを発揮します。また、スーパーレジェラのユニークな形状はドロップ部を握った際、前腕部にハンドルバーが接触する事を防ぎ、延長されたバーエンドはより自由なポジションを可能にします。
材質カーボン HR40
形状RHM(Rapid Hand Movement)
質量(g)185(420mm)
寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130
色ポリッシュオンブラック
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
エアロデザインを取り入れ、コストパフォーマンスにも優れたステム。
形状がエアロシェイプとなりました。むろんステムと言えども空力を追求するのは当然のことですが、最近増えつつあるエアロ形状のフレームと相性抜群です。空力を重視したフレームが「エアロっぽくない」ステムを装着すれば画竜点睛を欠きますので、そんな場合でも zero1ステムはオススメ。新しくなったロゴのデザインも必見です。
zero シリーズのステムとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。
質量(g)145(110mm)
材質6061アルミ合金
クランプハンドルクランプ:31.7mm、フォーククランプ:1-1/8インチ(28.6mm)
角度(°)82
高さ(mm)36
寸法(mm)バークランプ:31.7
質量(g)100(110mm)
アングル(°)82
スタックハイト(mm)35
DEDAのRHMジオメトリとエアロトップを併せ持つハンドルバー。
軽量な冷間鍛造ダブルバテッド6061アルミニウム使用。
材質ダブルバテッド6061アルミ
形状RHM
質量(g)295(420mm)
クランプ寸法(mm)31.7
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130
標準的なフラットライダーエアロバーより60mm低いポジション。
エアロトップセクションを備えた6061アロイシリーズ。
クランプ直径31.7mmのステムを使用してください。
ハンドルバー形状:ローライダーエアロバー
材質6061アルミニウム
寸法(mm)ウィングドロップ:60
質量(g)279
クランプ径(Φmm)31.7
ロード・タイムトライアル及びオリンピックディスタンス・トライアスロン向けに開発されたCARBON BLASTのアルミバージョン。
エクステンションとアームレストプレートを一体成型し、ハンドルバーからの高さを極限まで抑えたロープロファイル形状。
ITU(国際トライアスロン連合)レギュレーションに対応するフロントリンクブリッジ、アームレスト用パッド付属。
材質アルミニウム
長さ(mm)エクステンション:165
質量(g)266
クランプ径(Φmm)31.7
間隔(mm)フロントリンクブリッジ:90(C-C)
クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。
材質6061-T6 アルミ
形状シャロー
色シルバーポリッシュ
質量(g)320(420mm)
クランプ径(Φmm)26
ハンドル幅(mm)(外-外):420、440
リーチ寸法(mm)80
ドロップ寸法(mm)134
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロのハンドルバーは軽く、剛性に優れるだけでなく、エアロダイナミクスを最大限発揮出来るように設計された昨今のエアロロードバイクのフィロソフィーに一致しています。
材質UDカーボン
形状RHM(Rapid Hand Movement)
質量(g)215
寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130
GRAVEL100ハンドルバーは、悪路のシクロクロスやグラベル&アドベンチャーライドに最適な12°のフレアアングルを持ったハンドルバーです。
GRAVEL100は、DedaELEMENTIのベストセラーZERO100ハンドルバーから進化したモデルです。
RHM形状の短めのリーチと12°のフレアアングルは、オーソドックスな位置にブレーキレバーとシフターを配置することが可能で通常の感触を損なうことなく、下ハンを握った際のスタビリティを向上させます。また僅かに扁平させたトップ部分は人間工学的で快適な握りを実現した設計です。
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム
質量(g)260(420mm)
寸法RHM
アングル(°)フレア:12°
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130
固定ギアやシングルスピードのバイクに最適です。
オーバーサイズ(OS)規格のクランプ径が、一般的なサイズ(31.8mm)とは異なりますので確実に固定するためにも、デダ、マッド製品との組み合わせで使用ください。
材質6061アルミ合金
長さ(mm)45
高さ(mm)40
質量(g)148
角度(°)0
寸法(Φmm)31.7
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
スーパーゼロの新しいグラフィックデザインを身にまとった専用エアロステム。
剛性、軽量性、エアロダイナミクスの完璧な組み合わせを持ったステムです。
ステムのフラットトップセクションはより良いエアロパフォーマンスをもたらし、同時により高い剛性値を保証します。
革新的な3D鍛造プロセスを使用して製造された2014アルミニウムシリーズのステムです。
材質2014アルミ/クロモリボルト
角度(°)82
クランプ寸法(mm)ハンドル:31.7
サイズ(inch)フォーククランプ:1-1/8”(28.6mm)
ドロップ寸法(mm)36
質量(g)140(110mm)
材質3Dフォージド 2014アルミニウム
アングル(°)82
クランプ径(Φmm)31.7
コラム直径(Φmm)28.6
質量(g)126(110mm)
材質マテリアル:3Dフォージド 2014アルミニウム
色マットブラック
質量(g)136(110mm)
クランプ径(Φmm)35
アングル(°)82
コラム直径(Φmm)28.6
SUPERZEROステム専用スペーサークリップ。
Di2ジャンクション台座付き。
フェイスプレートの隙間を塞ぐ事で、空力性能を向上させます。
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)7
径(Φmm)31.7
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
色ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
次へ