「deda zero」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質3Dフォージド 2014アルミニウム
アングル(°)82
クランプ径(Φmm)31.7
コラム直径(Φmm)28.6
質量(g)126(110mm)
色ポリッシュオンブラック
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状アナトミック
色ブラック
質量(g)258(420mm)
クランプ径(Φmm)31.7
リーチ寸法(mm)86
ドロップ寸法(mm)142
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状シャロ―
色ブラック
質量(g)252(420mm)
クランプ径(Φmm)31.7
リーチ寸法(mm)80
ドロップ寸法(mm)135
材質3Dフォージド 2014アルミニウム
色ブラック
質量(g)126(110mm)
クランプ径(Φmm)31.7
アングル(°)70
コラム直径(Φmm)28.6
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状ディープ
色ブラック
質量(g)258(42)
クランプ径(Φmm)31.7
リーチ寸法(mm)95
ドロップ寸法(mm)145
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状RHM
質量(g)248(420mm)
クランプ径(Φmm)31.7
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130
上ハンドルから下ハンドルへ素早い握り替えが行いやすいRHM(Rapid Hand Movement)設計。リーズナブルなモデルです。
zero シリーズのハンドルバーとカラーや仕上げの相性が良いステムやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。
質量(g)304(420mm)
材質6061アルミ合金
ドロップ寸法(mm)130
リーチ寸法(mm)75
エアロデザインを取り入れ、コストパフォーマンスにも優れたステム。
形状がエアロシェイプとなりました。むろんステムと言えども空力を追求するのは当然のことですが、最近増えつつあるエアロ形状のフレームと相性抜群です。空力を重視したフレームが「エアロっぽくない」ステムを装着すれば画竜点睛を欠きますので、そんな場合でも zero1ステムはオススメ。新しくなったロゴのデザインも必見です。
zero シリーズのステムとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。
質量(g)145(110mm)
材質6061アルミ合金
クランプハンドルクランプ:31.7mm、フォーククランプ:1-1/8インチ(28.6mm)
角度(°)82
高さ(mm)36
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
新しいZERO2DBは、ロードレースのプロチームとトライアスリートのフィードバックを基に開発されたディスクブレーキクリンチャーホイールセットです。
ディスクブレーキの性能により、サイクリストはどこにいても、あらゆるライディングシーンで優れたブレーキングを体感できます。
クリンチャーおよびチューブレスレディタイヤと互換性のある30mmハイト、23mm幅のアルミニウムリムは、タイヤへのより良いサポートを提供し、転がり抵抗を減らし、同時にホイールとしての強度をも高めるため、通常の舗装路はもちろんグラベルやCXでの使用にも最適です。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm、ブレーキ:センターロック
ブレーキセンターロック
色BOB
質量(g)1670
リム幅(mm)23(H30)
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。
すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。
シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。
※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。
寸法(mm)セットバック:12
材質3Dフォージド 7050アルミニウム
長さ(mm)350
質量(g)259(31.6mm)
より上質なDEDAのデザインです。
M6ツインボトルでサドルの傾きの微調整を簡単におこなうことが可能です。
寸法(mm)セットバック:21
材質2014 3D鍛造アルミ
長さ(mm)350
質量(g)285(31.6mm)
DEDAのRHMジオメトリとエアロトップを併せ持つハンドルバー。
軽量な冷間鍛造ダブルバテッド6061アルミニウム使用。
材質ダブルバテッド6061アルミ
形状RHM
質量(g)295(420mm)
クランプ寸法(mm)31.7
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130
調整が容易な2本ボルトクランプ です。
zero シリーズのシートポストとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやステムもございます。
寸法(mm)セットバック:20
材質6061アルミ合金
長さ(mm)350
GRAVEL100ハンドルバーは、悪路のシクロクロスやグラベル&アドベンチャーライドに最適な12°のフレアアングルを持ったハンドルバーです。
GRAVEL100は、DedaELEMENTIのベストセラーZERO100ハンドルバーから進化したモデルです。
RHM形状の短めのリーチと12°のフレアアングルは、オーソドックスな位置にブレーキレバーとシフターを配置することが可能で通常の感触を損なうことなく、下ハンを握った際のスタビリティを向上させます。また僅かに扁平させたトップ部分は人間工学的で快適な握りを実現した設計です。
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム
質量(g)260(420mm)
寸法RHM
アングル(°)フレア:12°
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130
SUPERZEROステム専用スペーサークリップ。
フェイスプレートの隙間を塞ぐ事で、空力性能を向上させます。
材質プラスチック
質量(g)5
径(Φmm)31.7
SUPERZEROステム専用スペーサークリップ。
Di2ジャンクション台座付き。
フェイスプレートの隙間を塞ぐ事で、空力性能を向上させます。
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)7
径(Φmm)31.7
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
スーパーゼロの新しいグラフィックデザインを身にまとった専用エアロステム。
剛性、軽量性、エアロダイナミクスの完璧な組み合わせを持ったステムです。
ステムのフラットトップセクションはより良いエアロパフォーマンスをもたらし、同時により高い剛性値を保証します。
革新的な3D鍛造プロセスを使用して製造された2014アルミニウムシリーズのステムです。
材質2014アルミ/クロモリボルト
角度(°)82
クランプ寸法(mm)ハンドル:31.7
サイズ(inch)フォーククランプ:1-1/8”(28.6mm)
ドロップ寸法(mm)36
質量(g)140(110mm)
新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。
材質7050アルミニウム
形状RHM(Rapid Hand Movement)
質量(g)305
寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130
カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。
楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)215(31.6mm)
新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロのハンドルバーは軽く、剛性に優れるだけでなく、エアロダイナミクスを最大限発揮出来るように設計された昨今のエアロロードバイクのフィロソフィーに一致しています。
材質UDカーボン
形状RHM(Rapid Hand Movement)
質量(g)215
寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7
リーチ寸法(mm)75
ドロップ寸法(mm)130