カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(28)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- モノタロウ(14)
- INFINEON(532)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- S-AIR(シンメン)(99)
- Simplism(114)
- TOKIO(藤沢工業)(87)
- TRUSCO(89)
- TURN(280)
- アズワン(64)
- エスコ(78)
- オカムラ(岡村製作所)(869)
- コミネ(57)
- ネオカットウッド(高儀)(57)
- ネオダクト(98)
- ネオフレックス(378)
- ネオプロト(NEOPLOT)(66)
- メディアカバーマーケット(117)
- 二六製作所(145)
- 岩崎電気(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「neo」の検索結果
特価

スーパーハイランド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(20L)当日出荷低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性


エピノックAP(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本(400g)ほか当日出荷極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
スーパーマルパスDX
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(20L)ほか当日出荷から3日以内出荷潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
フェアコール A
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(4L)ほか当日出荷熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(20L)ほか当日出荷から12日以内出荷摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
ディーゼル DH-2/CF-4
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(20L)ほか4日以内出荷から8日以内出荷DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性
FBKタービン
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥36,980税込¥40,6781缶(20L)当日出荷酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
マルティノックデラックス
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(400g×20本)ほか当日出荷から3日以内出荷従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受使用温度範囲(℃)-20~135増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
フェアバックホワイト
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)欠品中「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下適合範囲ポンプ流動点(℃)-10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1以下危険物の性状非水溶性
テクリーン
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥17,980税込¥19,7781缶(18L)当日出荷芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。外観無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
リライアカット
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781缶(20L)当日出荷高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
マルティノックグリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(16kg)3日以内出荷から8日以内出荷機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。基油鉱物油動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)
ユニウェイ SF
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1缶(20L)ほか当日出荷から3日以内出荷工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
フェアコール RA
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)当日出荷空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。用途スクリュー圧縮機 スクロール圧縮機 ロータリーベーン圧縮機適合範囲圧縮機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
UTC スターティングフルード
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(42件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(260mL)当日出荷キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。用途冬期のエンジンスタート用スプレー成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.26L
ユニウェイ D
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥29,980~税込¥32,978~1缶(20L)ほか当日出荷から3日以内出荷工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.32危険物の性状非水溶性
メタルワーク
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781缶(20L)当日出荷高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。外観無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボンノックTS
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)15日以内出荷スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
モリノックAP
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥24,980税込¥27,4781箱(400g×20本)3日以内出荷二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。 特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa使用温度範囲(℃)-20~125外観黒色バター状動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
パイロノックユニバーサル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(16kg)3日以内出荷増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。危険物の類別非危険物
ハイサーム
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥169,800~税込¥186,780~1缶(200L)3日以内出荷から4日以内出荷高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。流動点(℃)-12.5銅板腐食(100℃×3H)1
ATF Ⅱ(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)欠品中米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL色赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE-P
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)¥279,800~税込¥307,780~1缶(200L)3日以内出荷から8日以内出荷摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06
FBKオイルRO
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801缶(200L)3日以内出荷高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
UTC全車共通2サイクルオイル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(33件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481缶(1L)4日以内出荷国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
さび止め油 アンチラストテラミLS-H 20L
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥19,980税込¥21,9781缶4日以内出荷バリウム系添加剤無添加 溶剤希釈形長期さび止め油です。用途各種機械部品、精密機械部品に。トラスコ品番700-8901色L4.0容量(L)20
ENEOS 2サイクルエンジンオイル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥5,698税込¥6,2681本(4L)5日以内出荷スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ディーゼルCF
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥149,800税込¥164,7801缶(200L)欠品中高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。 エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。用途土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
ハイランドワイド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥199,800税込¥219,7801缶(200L)4日以内出荷寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ディーゼル DD40
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥139,800税込¥153,7801缶(200L)6日以内出荷高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル 清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。 優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。用途高速艇、ダンプトラックなど引火点(℃)268流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)170(40℃)、15.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97APICC級SAE40密度(g/cm3 at15℃)0.897色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)1.51危険物の性状非水溶性
グリースタグリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥29,980税込¥32,9781箱(300g×48本)5日以内出荷増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。 グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。 公害対策を十分配慮したグリースです。用途大型集中給脂用として使用できます。基油鉱油銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
プリサイスフルード 2001
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)6日以内出荷火災の心配がありません。 伝熱特性に優れています。 腐食防止性、さび止め性に優れています。 圧送性と潤滑性に優れています。用途工作機械温度制御システム用冷却液仕様あわ立ち性(24℃)/10mlpH9.5外観青色透明動粘度(mm2/s)1.99(40℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.008
シャーシーグリース(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥219,800税込¥241,7801缶(180kg)6日以内出荷淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物石鹸基カルシウム銅板腐食(室温、24h)合格
モーターマルチ エンジンオイル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥99,980税込¥109,9781缶(200L)欠品中モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも使用可能です。そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル引火点(℃)(COC)230密度(g/cm3)(15℃):0.877流動点(℃)-32.5粘度(mPa・s)CCS(-25℃):6000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)67.5、 (100℃) :10.2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数137色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.05危険物の性状非水溶性塩基価(mgKOH/g)塩酸法:5.69
タルシアユニバーサル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥169,800税込¥186,7801缶(200L)6日以内出荷容量(L)200引火点(℃)266外観褐色流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.924危険物の性状非水溶性
ファームギヤB(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801缶(200L)欠品中湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。 新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。(API GL-4相当) 優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。 さび止め性に優れており、農閉期の農業格納時にもさび発生を防止します。 低温性能に優れており、 寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています(SAE 75W-80)。用途農業機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど。 建設機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。ブルドーザー、ホイルローダ、フォークリフトなど。引火点(℃)226流動点(℃)-47.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)49.6(40℃)、8.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162密度(g/cm3 at15℃)0.880酸価(mgKOH/g)2.8危険物の性状非水溶性
ギヤオイル GL-3 90
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥179,800税込¥197,7801缶(200L)6日以内出荷APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。引火点(℃)246流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99密度(g/cm3 at15℃)0.892色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性