高度精製基油。
高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。
成分石油系炭化水素100%
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。●この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油)、希釈剤(インキ、各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など
色セーボルト:30(100℃/6hr)
容量(L)200
引火点(℃)140
化学組成CA:9.8%、CN:33.7%、CP:56.5%
流動点(℃)-12.5
屈折率1.4664(20℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:4.789、100℃:1.64
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.8425
酸価(mgKOH/g)0.03
アニリン点79.1℃
硫黄分(%)X線法:0.07
平均分子量225
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)【初留点】234、【95%留出温度】367
残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など
色セーボルト:+30
容量(L)200
引火点(℃)172
総抽出物【DMSO】2.4%
化学組成CA:10.7%、CN:30.3%、CP:59%
流動点(℃)-10
屈折率1.4790(20℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:9.76、100℃:2.55
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.867
酸価(mgKOH/g)0.01以下
アニリン点81.6℃
硫黄分(%)0.14(X線法)
平均分子量289
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)【初留点】259、【95%留出温度】432
残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など
色ASTM:L1.5
容量(L)200
引火点(℃)180
総抽出物【DMSO】2.0%
化学組成CA:9.6%、CN:28.3%、CP:62.1%
流動点(℃)-7.5
屈折率1.4857(20℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:21.1、100℃:4.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.881
酸価(mgKOH/g)0.01以下
アニリン点88.8℃
硫黄分(%)0.35(X線法)
平均分子量377
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)【初留点】241、【95%留出温度】525
残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など
色セーボルト:+30
容量(L)200
引火点(℃)174
総抽出物【DMSO】1.8%
化学組成CA:9.3%、CN:31.8%、CP:58.9%
流動点(℃)-5
屈折率1.4768(20℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:9.37、100℃:2.49
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.864
酸価(mgKOH/g)0.01以下
アニリン点83.1℃
硫黄分(%)0.092(X線法)
平均分子量286
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)【初留点】245、【95%留出温度】452
残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など
色セーボルト:+28
引火点(℃)154
総抽出物【DMSO】1.8%
化学組成CA:9.2%、CN:30.3%、CP:60.5%
流動点(℃)-2.5
屈折率1.4709(20℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:6.74、100℃:2.05
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.851
酸価(mgKOH/g)0.01以下
アニリン点82.5℃
硫黄分(%)0.133(X線法)
平均分子量259
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)【初留点】238、【95%留出温度】420
残留炭素分(%)0.01以下
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。
ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです
SAE75W-90
APIGL-4クラス
容量(L)20
引火点(℃)190
流動点(℃)-52.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数172
密度(g/cm3 at15℃)0.8965
色(ASTM)2.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード