カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • コンバーター(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ラインアイ
  • 三菱電機(36)
  • ダイヤトレンド(181)
  • 三菱電機システムサービス(4)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(10)
  • 発紘電機/富士電機(6)
  • omron(オムロン)(19)
  • イメージニクス(24)
  • A&D(8)
  • FTDI(2)
  • MOXA(71)
  • CONTEC(コンテック)(55)
  • Alpha Wire(46)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • Advantech(アドバンテック)(31)
  • Texas Instruments(22)
  • ミネベアミツミ(19)
  • SICK(17)
  • 北陽電機(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-422」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPIまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度1Mbps。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ ラインアイRS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バララインアイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-08
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズラインアイ
19,980税込21,978
1式
予約販売
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズ ラインアイ小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズラインアイ
18,980税込20,878
1式
3日以内出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SI-FAシリーズラインアイ
24,980税込27,478
1式
11日以内出荷
付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SIシリーズラインアイ
16,980税込18,678
1式
3日以内出荷
付属品ACアダプター、取扱説明書
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズラインアイ
35,980税込39,578
1式
当日出荷から3日以内出荷
仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
データラインモニター LEシリーズ ラインアイデータラインモニター LEシリーズラインアイ
88,980税込97,878
1式
当日出荷から3日以内出荷
温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)湿度測定範囲(%)85%RH以下
RS-232C/530/422/485/TTL 通信用拡張セット ラインアイRS-232C/530/422/485/TTL 通信用拡張セットラインアイ
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
LE-8500X-RT/8500XR-RTの標準計測ボード。
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
779,800税込857,780
1個
4日以内出荷
USB3.0のオートセーブにより高速通信の長期間連続記録が可能な携帯型シリアル通信アナライザーの最上位モデル。RS-232C/RS-530/RS-422/485/TTLに1台で対応可能。レガシーインターフェース V.35や X.20/21、RS-449を計測可能。柔軟な通信テストが可能なプログラムシュミレーション機能。伝送品質解析に役立つビットエラーレイトテスト機能。
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
819,800税込901,780
1個
9日以内出荷
USB3.0のオートセーブにより高速通信の長期間連続記録が可能な携帯型シリアル通信アナライザーの最上位モデル。RS-232C/RS-530/RS-422/485/TTLに1台で対応可能。レガシーインターフェース V.35や X.20/21、RS-449を計測可能。柔軟な通信テストが可能なプログラムシュミレーション機能。伝送品質解析に役立つビットエラーレイトテスト機能。Wi-Fi接続機能あり。
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプラインアイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ ラインアイインターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプラインアイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品ACアダプタ、取扱説明書
インターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線 ラインアイインターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線ラインアイ
45,000税込49,500
1個
9日以内出荷
導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。RS-485回線監視機能によりデータ衝突を低減。RS-485ドライバをデータ送信時に自動コントロール。
PC接続型通信プロトコルアナライザー ラインアイPC接続型通信プロトコルアナライザーラインアイ
83,980税込92,378
1個
当日出荷
7PC接続時は921.6kbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。
PC接続型通信プロトコルアナライザー ラインアイPC接続型通信プロトコルアナライザーラインアイ
147,900税込162,690
1個
4日以内出荷
PC接続型プロトコルアナライザー・単体ロガーの2ウェイ動作。PC接続時は1.5Mbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)に加え同期通信(BSC、HDLC)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。ロジアナ波形表示が可能。
rs485-422変換特集