ガス火専用で最高ランクの耐久性を誇るチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。エナメル(ほうろう)仕上げで、外面もキズ・汚れに強く、美しさが続きます。
食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」が新デザインに。さらに分かりやすくなりました。
用途ガス火専用
寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター
材質【本体・底】アルミニウム合金、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン
取っ手が取れて、使い方字自由自在。コンパクト収納も可能。キッチンに映える鮮やかなレッド。コーティングの耐久性が従来の2倍にパワーアップしたベーシックモデル。チタンコーティング。
用途ガス火専用
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター
寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7
満水容量(L)ソースパン/ 2.3
取っ手のとれるアンリミテッドシリーズ
ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング
片手でワンタッチ開閉ができる専用取っ手。
バタフライガラスぶたは、つまみが平らに折りたためるので、重ねてすっきり収納できます。
新デザインの「お知らせマーク」で食材を入れるベストなタイミングがわかります。
上質なステンレスの質感でキッチンがスタイリッシュに
種別アンミリテッド セット9
セット内容フライパン26cm、ソテーパン24cm、ソースパン16cm・20cm、バタフライガラスぶた16cm・20cm、シールリッド16cm・20cm、専用取っ手(プレミアム)
TKG品番9-0057-1201
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。大容量でたっぷり2~6人分の6Lタイプ。「スロークッキング」モードで、朝などおでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理が食べられます。豊富な250レシピが本体に搭載!。「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を自由に組み合わせて使うことができます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド
質量(kg)約6.5
色ホワイト
容量(L)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×365×310
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング
平になって、すっきり収納パタンとつまみが折りたためる「バタフライタイプ」のつまみを採用。進化した収納のカタチです。調理中に中身が見やすいガラスぶたは、シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。
カチッとワンタッチ。しっかりフィット。
ティファール独自の「ワンタッチ開閉」の使いやすさはそのままに、3ヶ所の固定ポイントでフライパンやお鍋にしっかりと取っ手を固定。着脱も片手でワンタッチで簡単。
中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストタイミングが目で見て判ります。
平らになって、すっきり収納。新「バタフライタイプ」のつまみを採用。コンパクトに収納可能、中身が見えるガラスぶた。安定性のあるシリコン素材のフチ
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)
付属品中かご、レシピブック(39種)
適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)
厚さ(mm)底:4.9
内径(Φmm)220
ガス火専用で最高ランクの耐久性を誇るチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。エナメル(ほうろう)仕上げで、外面もキズ・汚れに強く、美しさが続きます。中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。取っ手がとれるから、重ねて収納できてキッチンがすっきり。ガラス蓋はつまみが上下に動いて、パタンと折りたためるバタフライタイプ。シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。
用途ガス火専用。金属へらも使えます。
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター
セット内容フライパン22・26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18・26cm、シールリッド 18cm、専用取っ手(グロッシー・ブラック)
材質【本体・底】アルミニウム合金、【取っ手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン
サイズ(cm)18/22/26
満水容量(L)ソースパン/2.3
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
セット内容:鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック加圧状況をモニターし、火加減のタイミングをお知らせします。充実の付属品で、1台3役中かごを使えば蒸し料理に、ガラス蓋を使えば普通の料理に。ハンドルを片手で上げ下げするだけのカンタン開閉。
セット内容鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック
底径(Φmm)155
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約1180
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
電気ケトル専用の洗浄剤です。
クエン酸(100%)が電気ケトル内側に付いた白いザラザラ汚れやサビ汚れをしっかり洗浄します。
用途電気ケトルの洗浄
成分クエン酸(100%)
液性酸性
使用の目安1回1包 (15g)
1セット(15g×3包)
¥439
税込¥483
当日出荷
持ち運びに便利なタンブラーキャップ付きのパーソナルミキサー。つくりたてのなめらかスムージーをそのまま持ち運べます。300Wのハイパワーで硬い食材も手早くしっかりなめらか。氷も砕けるステンレスブレード。正しくセットされるまで作動しないスマートロック機能。
仕様定格時間 (秒):30
色ステンレス
容量(mL)400
質量(g)約1056
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)300
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×125×285
1台
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。家族にぴったり2~4人分の3Lタイプ。「スロークッキング」モードで、朝などおでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理が食べられます。豊富な250レシピが本体に搭載!。「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を自由に組み合わせて使うことができます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド
質量(kg)約4.8
色ブラック
容量(L)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×314×268
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
時短&おまかせ調理、レシピ内蔵タイプの電気圧力鍋「クックフォーミー」シリーズから、タッチひとつで誰でも簡単に操作できる「クックフォーミー タッチ ホワイト 3L」が登場。。カラータッチパネルになって、タッチひとつで簡単操作。ディスプレイは4.3インチで見やすく操作しやすい「カラータッチパネル」レシピの検索や調理モードの選択など、実際の調理工程や料理の写真を見ながら誰でも簡単に操作ができます。検索するときは、スマートフォンのようにスクロールやフリック入力も可能です。。無線LAN(Wi-Fi)接続でティファールアプリと連携してさらに便利!。・買った後もレシピが増える(内蔵レシピは270種類。さらにティファールアプリに接続すると、いつでも最新のレシピが増やせて製品画面上で閲覧可能です。)。・ティファールアプリで登録したお気に入りレシピも製品画面に表示可能。・調理ステータスがアプリにも連動して表示されるため、離れていても手元のスマートフォンで調理の進み具合を確認可能。・アプリでおすすめのレシピなど、今日作りたいと思ったレシピを本体に送付可能。。スロークッキングモードで、朝おでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理を!「スロークッキング」モードは、75~85℃の温度帯でじっくり時間をかけて加熱する調理モードです。低温でじっくり加熱するため煮崩れしにくく味もしっかり染み込みます。カレーやシチューなど、本格的な煮込み料理やスープにぴったりの調理方法です。。調理時間は、最大1/5まで短縮でティファール史上最短レベル。。バリエーション豊かな調理に対応する13種類の調理モード。。材料モードが充実し、食材のみの調理がさらに簡単に!。。保温・再加熱も可能。。料理は2~4人分。炊飯は4合まで可能。使用後のお手入れも簡単!内鍋はこびりつきにくいセラミックコーティング。鍋自体も軽いので扱いやすく、洗う時もラクラク。食洗器対応です。
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
遠赤外線×高火力IH。お米の芯まで一気に直火炊き。ティファール独自!ふたから遠赤外線を直接放出×熱の対流を起こす高火力IHが、甘みがあり、粒立ちの良い、おいしいご飯が炊ける新しい炊飯器。ふたから放出される遠赤外線がお米の芯まで一気に炊き上げ、粒立ちがよく、甘みのある美味しいごはんに炊き上げます。ティファール独自の球状釜と材質で、おいしさをさらに引き出します。遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。冷凍ご飯モードで、電子レンジで再加熱してもベチャつかず、弾力、ハリ・粒感のあるお米のおいしさが保たれるので、作り置きにも便利!。使いやすい10種類の炊飯・メニュー。洗浄機能で、炊き込みご飯を炊いた後などの匂い残りをおさえてくれる。フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。
用途炊飯器
セット内容炊飯カップ、スタンディングしゃもじ
質量(kg)約4.4
色ブラック
電圧(V)100
消費電力(W)950
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×295×229
対応白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米(ジャスミンライス等)【早炊き炊飯】白米・無洗米のみ
機能【炊き具合】3種類(やわらかめ・ふつう・かため)※白米・無洗米のみ
時間(標準炊飯)50~57分
モード設定10モード(白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・玄米/雑穀粥)
炊飯容量3.5/0.6(合/L)
食器洗浄機【対応】内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ティファール独自の遠赤外線IH炊飯器に高火力3次元IHを搭載。底面2層に側面4層が新たに加わり、それらが交互に働くことで、全方位から熱を加え、釜内に強力な対流を起こし、お米一粒一粒をムラなく均一に炊き上げ、粒立ちしながらもさらにふっくら甘みのある味わいに仕上げます。ティファール独自の球状釜とこだわりの材質で、おいしさをさらに引き出し、段付釜縁が熱を逃しません。炊飯プログラムは12種類搭載。定番の玄米や炊き込みご飯から、長粒米までさまざまなご飯を楽しめます。遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。
セット内容炊飯カップ、しゃもじ
色シルバー
質量(g)約5.5
電圧(V)100
消費電力(W)1180
コード長さ(m)1
対応炊飯できる米:白米・無洗米・玄米・雑穀米・もち麦・長粒米・発芽玄米
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261x323x230(ふたを開けた時の高さ465)
機能炊き具合:4種類(やわらか・ふつう・かため・おこげ)白米・無洗米のみ
モード炊飯プログラム:12モード(白米・無洗米・玄米・もち麦・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・発芽玄米・玄米/雑穀粥)
特性食器洗い乾燥機対応:内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
炊飯容量白米:5.5合/1.0L(合/L)
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
あっという間にお湯が出る、 かんたん瞬間湯沸かしケトル。飲みたいときに、飲みたい分だけ、すぐにお湯が沸く。ボタン一つでかんたん給湯。操作はボタンひとつでとても簡単。カップを設置し、給湯ボタンを押すだけでお湯がすぐに出るので、本体を持ち上げて注ぐ必要がありません。湯温は6段階(70・75・80・85・90・95℃)に設定可能なので、お好みの温度に合わせて、いつものホットドリンクをもっと美味しく楽しむことができます。湯量は4段階(150・250・350・500mL)のプリセットから選ぶことができ、選んだ湯量を給湯できたら自動的にストップするので、お湯を注ぎ終わるまでつきっきりで待つ必要がありません。また、湯量をプリセットから選ばず、給湯ボタンの操作で自由に湯量をコントロールすることも可能です。本体の幅は約13cmとスリムな設計で、キッチンカウンターやワークスペースの隙間に置くことができ、置き場所に困らず、インテリアに溶け込むデザインです。
用途電気ケトル
質量(g)約1890
容量(L)2
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約316×128×305
機能温度調節、タッチパネル操作、自動給湯ロック機能
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
付属品チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書
寸法(mm)142×137×137
容量(mL)900
本体質量(g)561
容器プラスチック
コーティング【カッター】ステンレス
アタッチメントチョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途IH調理器として
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(底部)アルミニウム合金+ステンレス鋼
材質(取手)フェノール樹脂
軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。
用途ガス火用
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂
ほうろうの強さと美しさをまとっ高貴なシリーズ。
チタン粒子配合で、従来品比でコーティングの耐久性2倍。
炎に強い素材シリカを加えたエナメル加工で、キズ・汚れがつきにくく、外面のきれいな色が長持ちします。
用途ガス火用
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理内面:チタン・インテンスコーティング、外面:ほうろう
材質(取手)フェノール樹脂
関連キーワード