ねじの種類(-) メートルねじ (M5)
型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。
用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、
配管 作業性も向上します。
・エアの取出方向は360°自由自在
ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を
自由に変更することができます。
付属品クランプ金具2セット
シリーズSY7000
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
適合型式HRLE090
流量【最低必要流量】CH1:25/35(50/60Hz)、CH2:2/2(50/60Hz)
1個
¥48,980
税込¥53,878
42日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
仕様スイッチ型式:(P) P&F
シリンダポート管接続口径(TN) NPT
シリーズSY7000
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
仕様P,Rポートねじの種類:(00N) NPT、CE対応:(-) 無
ブラケット(-) ブラケットなし
連数10
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
仕様CE対応:(Q) CE対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮
作動方式複動
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
仕様CE対応:(-) なし
連数9
バルブ取付方向(-) パイロット弁がAポートと反対側
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Mねじ
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Mねじ
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
仕様P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(-) なし
連数4
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
連数8
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
仕様CE対応:(Q) CE対応
連数20
バルブ取付方向(-) パイロット弁がAポートと反対側
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ