こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用流体空気
使用流体空気
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数3
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
使用流体空気
適合チューブ外径(Φmm)12
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
ねじの種類G
使用流体空気
スレッド(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
切換方式2位置シングル
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ポート数5
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
使用流体空気
使用流体空気
ポート数5
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
バルブ(Y)低ワット用(DC2W)
使用流体空気
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロットmm
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
使用流体空気
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
コイル(-) 標準
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
バルブ(V)真空仕様形
ポート数5
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ