CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.8
取付姿勢水平、垂直
入口圧力(MPa)0.2~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.63MB)
出口圧力(MPa)0.3~1.2
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース:(K) 中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース、ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可):-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可):-
サイズ37
銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
1個
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)8
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)22
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-
サイズ55
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU4E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU6E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU8E
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF8E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU11E
電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)
圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU3E
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF6E
関連キーワード
1
2
次へ