最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)45
作動方式複動
リード線取出方法(G) グロメット
定格電圧(V)(2) AC200
通電押引(B) 通電引込み形
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)60
作動方式複動
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
通電押引(-) 通電押出し形
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)15
作動方式複動
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
通電押引(-) 通電押出し形
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
通電押引(-) 通電押出し形
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
通電押引(-) 通電押出し形
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
通電押引(-) 通電押出し形
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)45
作動方式(T) 単動引込み
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
定格電圧(V)(S) DC5V
リード線(m)(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BA
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
リード線取出方法(G) グロメット
保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式(S) 単動押出し
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)(1) AC100
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)(2) AC200
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式(S) 単動押出し
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)(1) AC100
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)5
作動方式複動
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
作動方式複動
1個
¥28,980
税込¥31,878
21日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
適合チューブ(05)3/16×1/8"
1個
¥26,980
税込¥29,678
91日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
フットプリント削減に貢献。特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用。高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5
耐圧(MPa)1
弁形式N.C.
使用流体温度(℃)0~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
背圧(MPa)0.5以下
継手種類LQ3
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
次へ