8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40-±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単にな。るオートスイッチ付とすることができます。
ストローク(mm)500 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド不回転精度(°)±0.7 シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なし オートスイッチ有無なし
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷

ストローク(mm)25 スイッチ有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出 チューブ内径(Φmm)50 リード線(m)0.5 材質(チューブ)アルミチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側フランジ形 適正電圧(V)DC24V,AC100V シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷




仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:25mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:125mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし 作動方式複動・両ロッド チューブ内径(Φmm)32 リード線(m)- ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号-
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷