41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアサクションフィルタ ZFA SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

サクションフィルタ ZFC5B SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ(5) 20L/min
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC54 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 大きなエレメントろ過面積
付属品ブラケット左右両側付 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(LR) ブラケット付(両側)
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB) (0.49MB) 取扱説明書取扱説明書(1.88MB) 真空破壊圧力(MPa)0.5以下
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

1個
309 税込340
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油りん酸エステル系
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁なし 単位SI単位固定 出力仕様NPN2出力 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6mm(ストレート) 圧力範囲(kPa)-100~100
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

インラインエアフィルタ ZFC76 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC77 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC53 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


インラインエアフィルタ ZFC5D SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819 税込901
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ZFC33 インラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ(3)10L/min 適合チューブ外径標準:Φ4;X01:IN側:Φ4、OUT側:Φ6 オーダーメイド仕様標準
1個
849 税込934
当日出荷

インラインエアフィルタ ZFC7E SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ(7) 100L/min オーダーメイド仕様標準
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC7F SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC7D SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~) SMC CADデータあり
・故障予知機能内蔵。 ・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 消費電流(mA)25以下 設定圧力範囲(MPa)0~0.98 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 定格圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

0603チップ対応 応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※) オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱 真空・正圧の切換タイミングの調整不要 破壊エアの絞り回路不要 サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離
電圧(V)DC24
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

省エネ機能付真空用圧力スイッチ:空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁:なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド 呼び径(mm)ノズル:0.5 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
1個
18,980 税込20,878
46日以内出荷

小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
309 税込340
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

真空ユニット ZX1101 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1052-~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1101-K8~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
リード線取出方法エアオペレート CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ エジェクタユニットノズル径1.0mm オーダーメイド仕様標準
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)