用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水
管接続口径同径チューブ
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
形状ハーフユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
形状異径ストレート
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
保証耐圧力(MPa)3
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
形状ハーフユニオン
使用流体空気、N2、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
形状隔壁用メスユニオン
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用
形状異径ストレート
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
形状隔壁用メスユニオン
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
形状異径ストレート
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類UNF
管接続口径No.10-32
接続ねじ10-32UNF
色リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
外径で20%小型化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能。シール剤付きが標準仕様。銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。真空 -100kPa~使用可能
仕様銅系不可:黄銅部品すべて無電解ニッケルめっき付
形状六角穴付ハーフユニオン
色リリースブッシュ:ライトブルー
適合チューブ外径(Φmm)4
シールねじ部:シール剤付
ねじの種類M
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.98MB)
オーダーメイド仕様ノングリース仕様
ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR
形状ハーフユニオン
ねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
適合チューブ外径Φ1/4
管接続口径ねじ接続:10-32UNF
シール方式シール剤なし
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき
使用流体空気、水
使用圧力範囲‐100kPa~1MPa
適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"
保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)
機種六角穴付ハーフユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ワンタッチ管継手
商品タイプ真円形
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
19日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)10
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)8
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
関連キーワード
1
2
次へ