30,324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



配管モジュール (KB~) SMC CADデータあり
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)




処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






SMCL型配管アダプタ
エコ商品
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMCT型配管アダプタ
エコ商品
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、オーダーメイド仕様:(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷




クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH04 SMC CADデータあり
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







仕様Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,A ポート数5 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 ねじの種類(-) Rc ブラケット(F2) サイドブラケット付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

KPQU08-02-X53 クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQU08 SMC CADデータあり
形状ブランチ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ1/4 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH10 SMC CADデータあり
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)