チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)105
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)130
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)115
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)135
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
作動方式複動片ロッド
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
ダイレクトマウントシリンダCM2Rシリーズは、角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダです。省スペースを実現。ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小します。取付精度・強度の向上。インローを設けて取付精度の向上をはかり、また直接取付ですから強度も増大します。2種類の取付形式。前面取付形と底面取付形の2種類の取付形式があり、用途に合わせて選択できます。
仕様【デュアルストロークマーク】なし
取付支持形式底面取付形
形式空気圧タイプ
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
機能【許容運動エネルギー】0.78(有効クッション長さ11.0mm)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5MPa
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+60(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)420
オートスイッチ追記号2ヶ付
ロッド先端形状おねじ
ロッド先端金具なし
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
1個
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
取付支持形式底面取付形
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)1.2
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+70(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)660
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具なし
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
作動方式複動
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号-
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(A) エアクッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
形式(A) エアクッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ