206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


KPQY06-02-X53 クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQY06 SMC CADデータあり
形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/4 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)




チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

I Series(IDG60LAM4) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 基準露点温度(℃)(L)-40 空気流量(L/min)170 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メスユニオン KQB2F SMC CADデータあり
1個
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
309 税込340
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

レジューサ KQ2R ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)



小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
9,398 税込10,338
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.83MB) ノズル径(Φmm)1.8相当 ワンタッチ管継手サイズΦ10
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH10 SMC CADデータあり
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(5個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)