5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

関連カテゴリ