92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじの種類RRc ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじの種類RRc 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 管接続口径No.10-32 ねじの種類UNF ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 形状ブランチユニバーサルエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)6.2 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 管接続口径M5×0.8 寸法L1(mm)16.5 寸法A(mm)15.4 ねじの種類M 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)9.8 寸法L2(mm)10.9 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 寸法P(mm)8.2 寸法L3(mm)18.4 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1袋(10個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじの種類NPT ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


MS8-20 ミニチュア管継手 SUS316  MS8-2 SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
149 税込164
10日以内出荷

MS6-15 ミニチュア管継手 SUS316  MS6-1 SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
129 税込142
10日以内出荷

MS5-10 ミニチュア管継手 SUS316 (MS5-10~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
89 税込98
10日以内出荷

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MS4-10 ミニチュア管継手 SUS316 (MS4-10~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
54 税込59
10日以内出荷

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 保証耐圧力(MPa)3
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1個
329 税込362
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

45°エルボユニオン (KRK~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。 形状エルボユニオン
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下 排気機構リリーフタイプ
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)