33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-80L SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63L SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-63 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
169,800 税込186,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50H0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ側
1個
129,800 税込142,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40M SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面右
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40H0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ側
1個
98,980 税込108,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-25 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
74,980 税込82,478
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-25MH0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面右
1個
75,980 税込83,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50LH0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面裏
1個
129,800 税込142,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40LH0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面:裏
1個
98,980 税込108,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CL SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプCF 操作ポート方向フランジ面裏
1個
109,800 税込120,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

XMD-40CKH0-XT1A ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CKH0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品)、SバルブシールAssy(保守部品)(材質SUS304+シール材)、固定用Oリング;リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下 フランジタイプCF オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面左
1個
119,800 税込131,780
91日以内出荷

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-25H0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ側
1個
75,980 税込83,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40L SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面裏
1個
98,980 税込108,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
仕様【使用圧力】1×10-6~大気圧Pa(abs)、【コンダクタンス】200L/s、【リーク量】内部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く/外部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く 材質本体:アルミ合金、ベローズ:SUS316L、要部:ステンレス、FKM(標準シール材) 接続口径【パイロットポート】Rc1/8 質量(kg)5.1 フランジ80 フランジタイプKF(NW) 表面処理外部:硬質アルマイト、内部:素地 使用流体不活性ガス系の真空 弁形式常時閉(加圧開・スプリングシール) オートスイッチ個数1ケ付 インジケータなし パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.7 オートスイッチ種類D-A93L パイロットポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
169,800 税込186,780
91日以内出荷

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

圧力スイッチ IS10 SMC CADデータあり
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス 接続口径1/8 接点構成1a 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 接続ねじM5×0.8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式(おねじ)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1個
329 税込362
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
接続ねじM5×0.8 形状ユニバーサルメスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 管接続口径M5×0.8 シール方式(おねじ)シール剤なし 寸法A(mm)16.2 ねじの種類M 寸法D2(Φmm)9.8 寸法L2(mm)10.2 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 寸法L3(mm)19.2 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式(おねじ)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 形状ブランチユニバーサルエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)6.3 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 管接続口径M5×0.8 寸法L1(mm)16.5 シール方式(おねじ)シール剤なし 寸法A(mm)16.2 ねじの種類M 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)9.8 寸法L2(mm)10.2 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 寸法P(mm)8.2 寸法L3(mm)19.2 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR 形状ハーフユニオン ねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 適合チューブ外径Φ1/4 管接続口径ねじ接続:10-32UNF シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき 使用流体空気、水 使用圧力範囲‐100kPa~1MPa 適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2" 保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時) 機種六角穴付ハーフユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 継手ワンタッチ管継手 商品タイプ真円形 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
3,298 税込3,628
19日以内出荷