499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

スイベルエルボ (KFV-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
1袋(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)

スイベルロングエルボ KFW SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルロングエルボ (KFW~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 SMC CADデータあり
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 ・最高供給圧力:5.0MPa ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa ・最大流量:3000L/min(ANR) ・使用流体:空気,N2,O2,Ar ・接流体部:フッ素系グリース使用。
ねじの種類(-)Rc 単位(-)MPa
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
83,980 税込92,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25AT SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ25 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-700) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-700) SMC CADデータあり
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-900) SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1200) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-900) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1000) SMC CADデータあり
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-500) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-300) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-800) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1500) SMC CADデータあり
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-600) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-800) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-500) SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-300) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-150 SMC CADデータあり
ストローク(mm)150 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

L Series(LEFS25T6A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S3H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 24 駆動方式ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S6A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-600 SMC CADデータあり
ストローク(mm)600 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S7H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 24 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)