作動方式複動片ロッド
角度調整範囲0~190°
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
作動方式複動形
作動方式複動片ロッド
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
作動方式複動形
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
取付取付オプションなし
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
圧力単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
その他【銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】リリーフタイプ(摺動部特殊処理)
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類M5×0.8、Rc
シリンダストローク(mm)50
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
仕様銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵
タイプバキュームタイプ
使用圧力範囲(MPa)0.1ー1.0
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵あり
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴
シリンダストローク(mm)10
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応
FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用
青色を採用
漏れ低減
薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
適合サイズ20
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ